ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)15A.125V

ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)15A.125V - 明工社

通常使用状態で接地極が上になっていますので、コードの自重で、コンセントプラグの接合面のすき間に万一、金属部品等が落下しても、極間短絡停電を防止します。
ランプ付。コンセントへの通電状態が、コンセント表面で目視確認ができますので安心・便利です。特に、非常電源用コンセントとしてお勧めします。

極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11630666ML1282T3W
1,730
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
11630675ML1282T3R
1,730
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
11630684ML1282T3M
1,730
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
11630693ML1282T3Cチョコ
1,730
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする