曜日別特売

脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium

脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム
(3件のレビュー)
種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
極数(P)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11630255TFOA-LK 4P 0.75KW0.75三相200(50/60Hz)、220/230(60Hz)4脚取付なし全閉外扇屋外型80M
127,000
38,980
42,878(税込)
当日出荷
11630264TFOA-LK 4P 1.5KW1.5三相200(50/60Hz)、220/230(60Hz)4脚取付なし全閉外扇屋外型90L
174,000
52,980
58,278(税込)
当日出荷
11630273TFOA-LK 4P 2.2KW2.2三相200(50/60Hz)、220/230(60Hz)4脚取付なし全閉外扇屋外型100L
214,000
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11630282TFOA-LK 4P 3.7KW3.7三相200(50/60Hz)、220/230(60Hz)4脚取付なし全閉外扇屋外型112M
289,000
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11630298TFOA-LKK 4P 5.5KW5.5三相200(50/60Hz)、220/230(60Hz)4脚取付なし全閉外扇屋外型132S
433,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11630307TFOA-LKK 4P 7.5KW7.5三相200(50/60Hz)、220/230(60Hz)4脚取付なし全閉外扇屋外型132M
497,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11630316TFOA-LKK 4P 11KW11三相200(50/60Hz)、220/230(60Hz)4脚取付なし全閉外扇屋外型160M
697,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11630325TFOA-LKK 4P 15KW15三相200(50/60Hz)、220/230(60Hz)4脚取付なし全閉外扇屋外型160L
982,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11630255
2018-01-08
用途: カッターの動力として使用

安価で非常に助かる。2回目だが次回も購入を考えている。

1が参考にしています
対象商品 : 11630255
2016-07-13
用途: 噴霧器の動力
農・林・水産業

モーターが壊れたので交換。
使用電力は前に比べ下がっている。

3が参考にしています
対象商品 : 11630273
2016-05-19
用途: シロッコファン機器不良の交換
サービス業

某メーカーよりも安くで購入出来て、配送等も問題ありませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする