曜日別特売

スーパーシャイナーR Plus!

スーパーシャイナーR Plus! - ケミカル山本

小型ながら最大30Aのハイパワー。
焼け取り、研磨、ウルトラ不動態被膜形成に対応。
用途に適した電解液がわかる親切表示。
特殊波形の採用で6価クロムの発生を完全防止。
スパーク痕の無い仕上がり重視の過電流対応組込み。

用途
焼け取りとウルトラ不動態化、焼け取り・研磨、サビ、万能汚れ取り、バフかす取りとウルトラ不動態化、ダル仕上げと不動態化
適合
(電解液)ピカ素NEOシリーズ(200、100、ブライトACS、ブライトACW)、ピカ素SUS SCC、ピカ素SUSシャインシリーズ(SUSシャイン、SUSシャインL、SUSシャインU)、ピカ素NEOウルトラC、ピカ素バフかす取~る、ピカ素NEWD&F、ピカ素NEO100A
質量(kg)
7
入力電圧(V)
AC100/200
出力電流(A)
最大30
内容量
1セット
注意
※200Vでの使用時には別途電源コードが必要
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11685162R
¥370,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

焼け取りから孔食まで
この動画は、9人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電解器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする