とことこペンギン

とことこペンギン - エレキットとことこペンギン - エレキットとことこペンギン - エレキットとことこペンギン - エレキット
(1件のレビュー)

太陽電池で発電した電気エネルギーをミニ充電池にためて動くペンギンとアイスドーム(ペンギンハウス)のセット。ドームの太陽電池に太陽光があたっている間充電し、チャージが完了したら翼をパタパタと動かし、とことこ歩きます。

充電方式
太陽電池
充電池(電気二重層コンデンサ)
質量(g)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×80×100充電時間約3分(1回の充電で約2分歩きます)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※快晴時の太陽光もしくは60W以上の白熱灯の下で充電できます。
※室内灯(蛍光灯など)では充電できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11658587JS-6521
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介 とことこペンギン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11658587
2023-08-28
用途: 娘の誕生日に、組み立ててプレセントしました。
静岡県立吉原工業高等学校その他業種

羽を動かしながら、とことこと歩く動作がかわいく、とても好評でした。
充電即放電でなく、スイッチがあるともっと使い勝手が良いかと感じました。
太陽電池が売りの製品なので、お尻にコンセントが出ていますが、動作がかわいいので、
コンセント部をなくして、ボタン電池で動く商品にしても面白いかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする