曜日別特売

LED調光・点滅キット

LED調光・点滅キット - エレキットLED調光・点滅キット - エレキット
(10件のレビュー)

LEDの明るさや点滅間隔を簡単に調節できる、LED点灯基板キットです。
赤色LED(Φ5mm)が1個付属しています。
組み込みしやすい小型基板です。
同じ型番のLEDを最大3個まで取り付けられます。
調光・点滅A・点滅B・ランダム点滅の4つのモードから好みの1つを選んで組み立てます。
調光:ボリュームで明るさを調節
点滅A:ピカッピカッっと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節
点滅B:ジワージワーと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節
ランダム点滅:キャンドルの炎のゆらぎのように明暗が不規則に変化

種類工作キット基板寸法(mm)25×35消費電流(mA)約15(最大)電源電圧(V)DC3-4.5(要安定化)再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※LEDは3個まで増やせますが、発光色が同じで同一型番のLEDを使用してください。違う発光色を混ぜて取り付けるとうまく点灯しません。
※LEDを交換するだけで好みの発光色に変更できますが、順電圧が高い白や青のLEDに交換するときは、電源に4.5Vをお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11658736LK-CB1
950
949
1,044(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-26
用途: プラモデルの電飾

電子工作素人の私にでも
判りやすい丁寧な説明書が同封されており
間違いなく組み上げることができました。
作動状態や輝度も申し分なしで大変満足しています。

対象商品 : 11658736
2024-12-03
用途: 防犯機器に使用
株式会社ヤマックス卸売・小売業

防犯機器が夜間作動しているというアピールを外部の者に知らせる為、防犯機器内部に埋めてLEDを点滅させた。5V電源から3.3Vの定電圧レギュレータで減圧して使用。
半固定ボリュームで点滅時間を調整するのだが、思う様な点滅時間が選べなかった。

1が参考にしています
対象商品 : 11658736
2023-09-17
用途: 電子回路の理解
なしその他業種

説明書がしっかりして分かりやすかった。ブレッドボードで使用している。
問題なし。

対象商品 : 11658736
2021-11-29
用途: 車のセキュリティー様に

LEDにレンズが付いていて思ったより明るいのが良い、点滅タイムも調整でき満足ですが電池ホルダーも付いているともっと良いかな。

対象商品 : 11658736
2021-03-24
用途: 模型に組み込むために使用
製造業

わかりやすく組み立てられたのでとても良い製品だと思います。

対象商品 : 11658736
2020-07-29
用途: 自作自転車に装着

コストハプォーマンス最高です。今後も使用予定です。

対象商品 : 11658736
2019-12-21
用途: 製品の試し利用
その他業種

この製品を試作して、希望の利用に応用できるかの検討です。安価で、簡単に制作できるので、安心です。

対象商品 : 11658736
2019-04-25
用途: 星景撮影時の三脚マーカーとして

暗闇で三脚を足でひっかけないようにマーカーとして購入。ユックリ段々と点灯、ユックリ段々と消灯はまるで遠方の灯台の光のよう。ストロボのようにピカッ、ピカッと光らないので目に優しい。消灯するとすぐに点灯するが、次の点灯までの時間を調整できると最高。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする