曜日別特売

高輝度チップLED(3528サイズ)

高輝度チップLED(3528サイズ) - エレキット高輝度チップLED(3528サイズ) - エレキット
(4件のレビュー)

表面実装型のLED。
はんだ付けがしやすい、ちょっと大きめサイズ。

種類その他指向角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1セット(5個)
注意
※抵抗は別途ご用意下さい。
【電圧と抵抗の目安】
3~9V時…180Ω、8~13V時…470Ω、12~20V時…1kΩ
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
輝度
寸法(mm)
消費電流(mA)
定格電流(mA)
順電圧(V)
入力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11659068LK-1BL500mcd20mA/素子時typ.)-270(最大)303.3(20mA/素子時typ.)12(最大14)
オープン
389
428(税込)
当日出荷
11659086LK-1RD220mcd(20mA/素子時typ.)--(最大)502.0(20mA/素子時typ.)-
オープン
339
373(税込)
当日出荷
11659104LK-1WM750mcd(20mA/素子時typ.)電球--(最大)303.1(20mA/素子時typ.)-
オープン
459
505(税込)
当日出荷
11659113LK-1WH750mcd(20mA/素子時typ.)--(最大)303.3(20mA/素子時typ.)-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11659086
2022-10-04
用途: メーターの照明

メーター内のエアバッグランプが点かなくなり メーター交換を考えたがダメ元でLEDチップ交換したらなおりました 100分の1の価格で済みました

1が参考にしています
対象商品 : 11659068
2021-07-25
用途: PCXメーターLEDの打ち替えに
自動車・二輪車・自転車関連業

メーターLEDの打ち替えに使用しました。
特に可もなく不可もなくといった具合に無難に使用できました。

2が参考にしています
対象商品 : 11659113
2020-07-28
用途: LED打ち替えで使用しました。
製造業

素人ハンダでも打ち替えることができました。明るさもちょうどいい感じです。

2019-02-08
用途: テスト品作成

web記載情報が違っているようです。
注文コード:11659086、品番:LK-1RDを購入し、到着した商品同梱の記載ですと、以下の通りでした。
5コ入り(到着品も実際に5個入りでした。)
輝度:220mcd(20mA時typ.)、順方向電圧:2.0V(20mA時typ.)、最大定格電流:50mA、指向角度:120°
その他の物品も異なっているようです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする