曜日別特売

USB接続 動きセンサー・ボイスレコーダー(組立済)

USB接続 動きセンサー・ボイスレコーダー(組立済) - エレキット
(1件のレビュー)

パソコンと接続して音声データを録音し、センサーが反応すると再生するモジュールです。複数の音声を順番に再生させたり、センサーが反応するたびに発声させることばを変えたりと、多彩な再生方法が用意されています。録音できる時間は合計で500秒まで可能です。(サンプリングレート4.8kHzの場合。サンプリングレートの設定で変化します。)
音声案内装置や音声来客チャイム、店頭POPなど色々な用途に使用できます。

種類その他データ形式(登録音声)WAV形式使用環境条件USB1.1または2.0の端子を備えているもの使用電池単3形×3本(別売)質量(g)96(乾電池含まず)寸法(mm)65×94×31対応OSWindowsXP/Vista/7(32bit,64bit対応)消費電流(mA)待機時0.2、動作時40内容量1個
注意
※本機に搭載しているセンサーは、人や物が近づくことでできる影をキャッチする方式を採用しているため、影ができない状況(日陰や夜など、周囲が暗い状況)ではセンサーが反応しない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11659795PU-2307
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11659795
2017-03-25
用途: 展示会の来場者説明
教育・研究機関

センサーが起動する距離が、希望よりも短かったので残念だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする