PU-2307 USB接続 動きセンサー・ボイスレコーダー(組立済) エレキット 11659795

USB接続 動きセンサー・ボイスレコーダー(組立済)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11659795 品番PU-2307
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

パソコンと接続して音声データを録音し、センサーが反応すると再生するモジュールです。複数の音声を順番に再生させたり、センサーが反応するたびに発声させることばを変えたりと、多彩な再生方法が用意されています。録音できる時間は合計で500秒まで可能です。(サンプリングレート4.8kHzの場合。サンプリングレートの設定で変化します。)
音声案内装置や音声来客チャイム、店頭POPなど色々な用途に使用できます。

種類その他 データ形式(登録音声)WAV形式 使用環境条件USB1.1または2.0の端子を備えているもの 使用電池単3形×3本(別売) 質量(g)96(乾電池含まず) 寸法(mm)65×94×31 対応OSWindowsXP/Vista/7(32bit,64bit対応) 消費電流(mA)待機時0.2、動作時40
注意
※本機に搭載しているセンサーは、人や物が近づくことでできる影をキャッチする方式を採用しているため、影ができない状況(日陰や夜など、周囲が暗い状況)ではセンサーが反応しない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11659795
2017-03-25
用途:
展示会の来場者説明
教育・研究機関

センサーが起動する距離が、希望よりも短かったので残念だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする