TRUSCO
テーパーゲージ
テーパーゲージ700Aと直尺130mmの便利なセットです。携帯に便利なペンクリップ付です。
焼き入れ品です。
測定範囲
テーパー1.0~15.0mm (0.10目盛)
直尺0~130mm (1mm目盛)
器差(mm)
テーパーゲージ±0.05mm
直尺±0.13
用途
溝・すき間などの測定。長さの測定。
長さ(mm)
155
質量(g)
40
仕様
焼入
トラスコ品番
229-7663
材質/仕上
SUS420J[[_2]]
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08288314
TG-700S
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください