曜日別特売

トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V

トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V - 日立産機システムトップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V - 日立産機システムトップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V - 日立産機システムトップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V - 日立産機システムトップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V - 日立産機システムトップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V - 日立産機システムトップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V - 日立産機システムトップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V - 日立産機システム
(2件のレビュー)

機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。

極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)始動方法直入れ標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40端子箱付き(負荷側より見て左側)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
191件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11698557GP48-075-200 200V0.75三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/20050/60標準横型脚取り付け屋内型7.5/9
603,000
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11698566GP55-150-200 200V1.5三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/20050/60標準横型脚取り付け屋内型7.5/9
892,000
349,800
384,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11698575GP70-220-200 200V2.2三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/20050/60標準横型脚取り付け屋内型7.5/9
1,119,000
469,800
516,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11698584GP70-370-200 200V3.7三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/20050/60標準横型脚取り付け屋内型7.5/9
1,684,000
669,800
736,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11698593GP48-075-150 200V0.75三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/15050/60標準横型脚取り付け屋内型10/12
579,000
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11698602GP55-150-150 200V1.5三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/15050/60標準横型脚取り付け屋内型10/12
808,000
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11698618GP60-220-150 200V2.2三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/15050/60標準横型脚取り付け屋内型10/12
1,008,000
439,800
483,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11698627GP70-370-150 200V3.7三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/15050/60標準横型脚取り付け屋内型10/12
1,530,000
569,800
626,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11698636GP38-075-100 200V0.75三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/10050/60標準横型脚取り付け屋内型15/18
341,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
11698645GP48-150-100 200V1.5三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/10050/60標準横型脚取り付け屋内型15/18
472,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
11698654GP55-220-100 200V2.2三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/10050/60標準横型脚取り付け屋内型15/18
654,000
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
11698663GP60-370-100 200V3.7三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/10050/60標準横型脚取り付け屋内型15/18
983,000
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11698672GP70-550-100 200V5.5三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/10050/60標準横型脚取り付け屋内型15/18
1,215,000
469,800
516,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11698688GP38-075-75 200V0.75三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/7550/60標準横型脚取り付け屋内型20/24
330,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11698697GP48-150-75 200V1.5三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/7550/60標準横型脚取り付け屋内型20/24
444,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
11698706GP55-220-75 200V2.2三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/7550/60標準横型脚取り付け屋内型20/24
612,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
11698715GP60-370-75 200V3.7三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/7550/60標準横型脚取り付け屋内型20/24
975,000
379,800
417,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
11698724GP70-550-75 200V5.5三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/7550/60標準横型脚取り付け屋内型20/24
1,167,000
469,800
516,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11698733GP70-750-75 200V7.5三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/7550/60標準横型脚取り付け屋内型20/24
1,389,000
559,800
615,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11698742GP38-075-60 200V0.75三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/6050/60標準横型脚取り付け屋内型25/30
322,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
11698758GP48-150-60 200V1.5三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/6050/60標準横型脚取り付け屋内型25/30
440,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
11698767GP55-220-60 200V2.2三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/6050/60標準横型脚取り付け屋内型25/30
600,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
11698776GP60-370-60 200V3.7三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/6050/60標準横型脚取り付け屋内型25/30
963,000
369,800
406,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
11698785GP70-550-60 200V5.5三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/6050/60標準横型脚取り付け屋内型25/30
1,138,000
469,800
516,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11698794GP70-750-60 200V7.5三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/6050/60標準横型脚取り付け屋内型25/30
1,353,000
529,800
582,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11698803GP38-075-45 200V0.75三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/4550/60標準横型脚取り付け屋内型33.3/40
284,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11698812GP48-150-45 200V1.5三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/4550/60標準横型脚取り付け屋内型33.3/40
372,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
11698828GP55-220-45 200V2.2三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/4550/60標準横型脚取り付け屋内型33.3/40
471,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
11698837GP60-370-45 200V3.7三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/4550/60標準横型脚取り付け屋内型33.3/40
652,000
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
11698846GP60-550-45 200V5.5三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/4550/60標準横型脚取り付け屋内型33.3/40
862,000
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11698855GP70-750-45 200V7.5三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/4550/60標準横型脚取り付け屋内型33.3/40
1,133,000
469,800
516,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11698864GP32-075-30 200V0.75三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/3050/60標準横型脚取り付け屋内型50/60
225,000
79,980
87,978(税込)
当日出荷
車上渡し
11698873GP38-150-30 200V1.5三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/3050/60標準横型脚取り付け屋内型50/60
294,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11698882GP48-220-30 200V2.2三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/3050/60標準横型脚取り付け屋内型50/60
370,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
11698898GP55-370-30 200V3.7三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/3050/60標準横型脚取り付け屋内型50/60
500,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
11698907GP60-550-30 200V5.5三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/3050/60標準横型脚取り付け屋内型50/60
676,000
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11698916GP60-750-30 200V7.5三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/3050/60標準横型脚取り付け屋内型50/60
770,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
11698925GP70-11K-30 200V11三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/3050/60標準横型脚取り付け屋内型50/60
1,162,000
469,800
516,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11698934GP32-075-20 200V0.75三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/2050/60標準横型脚取り付け屋内型75/90
221,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11698943GP38-150-20 200V1.5三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/2050/60標準横型脚取り付け屋内型75/90
286,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11698952GP38-220-20 200V2.2三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/2050/60標準横型脚取り付け屋内型75/90
363,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11698968GP48-370-20 200V3.7三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/2050/60標準横型脚取り付け屋内型75/90
473,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
11698977GP55-550-20 200V5.5三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/2050/60標準横型脚取り付け屋内型75/90
652,000
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
11698986GP60-750-20 200V7.5三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/2050/60標準横型脚取り付け屋内型75/90
742,000
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11698995GP60-11K-20 200V11三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/2050/60標準横型脚取り付け屋内型75/90
1,070,000
419,800
461,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
11699004GP24-075-15 200V0.75三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/1550/60標準横型脚取り付け屋内型100/120
210,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
11699013GP32-150-15 200V1.5三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/1550/60標準横型脚取り付け屋内型100/120
275,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
11699022GP38-220-15 200V2.2三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/1550/60標準横型脚取り付け屋内型100/120
350,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11699038GP48-370-15 200V3.7三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/1550/60標準横型脚取り付け屋内型100/120
438,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
11699047GP48-550-15 200V5.5三相200(50/60Hz)、220(60Hz)1/1550/60標準横型脚取り付け屋内型100/120
624,000
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11700693
2017-08-24
用途: 穀物の搬送機
サービス業

一流メーカー品で間違いない。
長寿命は実績で証明済み、安心して使用できる。

1が参考にしています
対象商品 : 11698803
2017-11-24
用途: 工作機械の駆動用
個人のお客様

ホームページでは、翌日出荷となっていたが、実際は、納期が、1か月近く掛かり、とても間に合わない。正確で迅速な納期情報が、信頼を得る方法である。

10が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする