2.5インチ SSD SATAタイプ

2.5インチ SSD SATAタイプ - CONTEC(コンテック)
質量(g)70以下外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)69.85×100×9.50使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)-40~85保存温度(℃)-40~85電源(V)DC5±10%消費電力150mW(Max.)(Sleep)、750mW(Max.)(read)、750mW(Max.)(write)腐食性ガスないこと耐振動性能15G以下(動作時)耐衝撃性1500G以下(非動作時)読取速度(MB/s)40書込速度(MB/s)15NAND型フラッシュメモリ寿命5×104内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリ容量(MB)
書換え回数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11688513PC-SSD2000S1920(LBA)、1919(CHS)384×106
オープン
取扱い終了
返品不可
11688522PC-SSD4000S3840(LBA)、3839(CHS)768×106
オープン
取扱い終了
返品不可
11688538PC-SSD8000S7680(LBA)、7679(CHS)1536×106
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする