CONTEC(コンテック)
PCI Express用 拡張アダプタ
質量(g)
50
使用温度範囲(℃)
0~50
規格
VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)
消費電流(mA)
300(Max..)(DC3.3V)
アズワン品番
64-8864-13
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
121.69×67.90
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
対応バス
PCI Express Base Specification Rev. 1.0ax1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11689852
EAD-BE-LPE
¥46,900
¥
45,980
¥50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください