バッファアンプ機能増設ボックス

バッファアンプ機能増設ボックス - CONTEC(コンテック)バッファアンプ機能増設ボックス - CONTEC(コンテック)バッファアンプ機能増設ボックス - CONTEC(コンテック)バッファアンプ機能増設ボックス - CONTEC(コンテック)
質量(g)100使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50入力電圧範囲(V)-10~10入力電圧(V)±15入力インピーダンス(Ω)1×106以上内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
消費電流(mA)
入力チャネル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11691146ATBA-16E110×70×22(ただし、突起物含まず)400(Max.)(DC5V)16ch(シングルエンド)、8ch(差動)
46,900
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691155ATBA-16L75×70×22(ただし、突起物含まず)400(Max.)(DC5V)16ch(シングルエンド)、8ch(差動)
46,900
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691164ATBA-32F110×70×22(ただし、突起物含まず)850(Max.)(DC5V)32ch(シングルエンド)、16ch(差動)
70,200
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691173ATBA-8F110×70×22(ただし、突起物含まず)300(Max.)(DC5V)8ch(シングルエンド)
38,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691182ATBA-8L75×70×22(ただし、突起物含まず)300(Max.)(DC5V)8ch(シングルエンド)、4ch(差動)
38,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする