曜日別特売

絶縁型デジタル入出力モジュール 入出力各16点

絶縁型デジタル入出力モジュール 入出力各16点 - CONTEC(コンテック)
質量(g)100使用温度範囲(℃)0~50定格出力電流(A)0.15(12~24V)(1点当たり)(最大)、0.05(36~48V)(1点当たり)(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)出力点数16点(16点単位で1コモン)入力点数16点(16点単位で1コモン)応答時間1msec以内消費電流(mA)150(Max.)(DC5V±5%)アズワン品番64-8863-90入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)3000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11692747DIO-16/16(FIT)GY
51,400
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする