曜日別特売

調整戸車(木製引戸用)

調整戸車(木製引戸用) - 家研販売調整戸車(木製引戸用) - 家研販売

マルチ車高調整(調整方向:見付け・見込み)
完全防塵構造(車輪:ボールベアリング仕様)
M型フレーム構造
アルミサッシにも適合

車輪径(Φmm)36材質(本体)スチール材質(車輪)ポリアセタール樹脂種類R型耐荷重(kg)40(2個)材質(軸受)ベアリング626ZZ耐久性15万回(メーカーテスト)内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11717012O5-R4
18,200
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする