SCULPS
装飾ナット ローレット(SUS304)
ローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
材質(本体)
SUS304
種類
丸形
取付部
めねじ
頭部高さ(mm)
8
取付長(mm)
5.5
材質(取付部)
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12122267
SCP-AB480
M5
0.8
¥
250
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
12122276
SCP-AB490
M6
1
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください