カスタム エアフィルター ラウンドストレート

カスタム エアフィルター ラウンドストレート - K&Nカスタム エアフィルター ラウンドストレート - K&Nカスタム エアフィルター ラウンドストレート - K&Nカスタム エアフィルター ラウンドストレート - K&Nカスタム エアフィルター ラウンドストレート - K&Nカスタム エアフィルター ラウンドストレート - K&Nカスタム エアフィルター ラウンドストレート - K&Nカスタム エアフィルター ラウンドストレート - K&N
(2件のレビュー)

チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。

内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※オイルが塗布されていない場合、付属のオイルチューブを塗布してからご使用ください。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品状態
内径(Φmm)
材質(エンドキャップ)
フィルター外径(mm)
フィルター長さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1175763762-1440-35クロームメッキ7663
6,0005,998
5,998
6,598(税込)
92日以内出荷
返品不可
1175765562-1513-35クロームメッキ7663
9,1009,098
9,098
10,008(税込)
92日以内出荷
返品不可
1175766462-1514-38クロームメッキ7663
5,5005,498
5,498
6,048(税込)
92日以内出荷
返品不可
11757698RB-0510-54ラバーモールド89127
12,70011,980
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11757768RU-0160-38ラバーモールド76102
8,5008,498
8,498
9,348(税込)
92日以内出荷
返品不可
11757777RU-0500-52ラバーモールド89102
9,7009,698
9,698
10,668(税込)
92日以内出荷
返品不可
11757795RU-0600-57ラバーモールド89102
12,70011,980
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
11757804RU-0800-62ラバーモールド89102
12,70011,980
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
11757813RU-1030-44ラバーモールド89114
14,60013,980
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11757847RU-1710-57ラバーモールド89127
14,60013,980
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11757856RU-1750-62ラバーモールド96102
12,70011,980
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11757865RU-1780-52ラバーモールド89127
8,8008,798
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
59728159RU-1780【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)52ラバーモールド89127
オープン11,900
6,998
アウトレット
7,698(税込)
当日出荷
返品不可
残り11点です
1175764662-1512-32クロームメッキ7663
6,600
取扱い終了
返品不可
1175767362-1515-44クロームメッキ7663
6,100
取扱い終了
返品不可
11757682RB-0500-54ラバーモールド89102
8,000
取扱い終了
返品不可
11757707RB-0520-54ラバーモールド89152
8,000
取扱い終了
返品不可
11757716RC-0510-54クロームメッキ89127
13,800
取扱い終了
返品不可
11757725RC-0890-46クロームメッキ7676
5,500
取扱い終了
返品不可
11757734RC-1880-52クロームメッキ7663
9,000
取扱い終了
返品不可
11757743RC-1900-57クロームメッキ8951
8,300
取扱い終了
返品不可
11757752RU-0060-32ラバーモールド7676
7,800
取扱い終了
返品不可
11757786RU-0510-52ラバーモールド89127
7,200
取扱い終了
返品不可
11757822RU-1060-52ラバーモールド89127
8,800
取扱い終了
返品不可
11757838RU-1410-49ラバーモールド89127
7,200
取扱い終了
返品不可
11757874RU-2700-50ラバーモールド7651
8,000
取扱い終了
返品不可
11757883RU-2760-50ラバーモールド7663
9,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11757822
2016-12-24
用途: 駄目だわ

16/12/20に注文して決済後に返品不可で翌年2月から発送します・・・って、何それ?空売り??在庫管理出来ない会社とは聞いてたけどキャンセル出来ないって事なの???

MonotaROからの回答

このたびは、ご不便をおかけして大変申し訳ありませんでした。
別途ご連絡させて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品 : 11757883
2015-03-26
用途: キャプレターのエアークリーナー

以前、oko pwk28に、取り付けていた、エアーファンネルで、ホコリによるトラブルから、解放されたく購入。
使ってみてとても良い。 ただ価格が高いので、改善を、お願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする