曜日別特売

フィルタークリーナー

フィルタークリーナー - K&Nフィルタークリーナー - K&Nフィルタークリーナー - K&N
(5件のレビュー)

K&Nフィルターは、専用のフィルタークリーナーを使い洗浄することで何度も繰り返し使う事ができて経済的に優れています。フィルターの目詰まりは燃費やパワーに影響します。車輌の状態を常に良い状態に保つために定期的なメンテナンスをお勧めします。

危険物の類別非危険物
注意
※ガソリンは絶対に使用しないでください。
※スチームでは洗わないでください。
※高圧洗浄機では洗わないでください。
※化学洗剤、溶剤は使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1175971299-06061本(355mL)スクイーズボトル
2,000
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
1175972899-06211本(946mL)ハンドスプレータイプ
4,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1175973799-06351本(3780mL)詰め替え用
8,600
7,498
8,248(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-14
用途: 単品で買えるのは助かる。
製造業

セット購入が値ごろ感はあるが、クリーナは先に無くなりがち、単品購入はたすかる。

対象商品 : 11759728
2019-07-21
用途: バイクのメンテナンス
メカオンチ自動車・二輪車・自転車関連業

K&Nのフィルターメンテナンスキットだと、クリーナーだけ無くなるので、大容量を扱って頂き、コスパも良く助かります。
他の洗剤だと、純正の様に劇的に綺麗になりませんので、必需品です。

1が参考にしています
対象商品 : 11759728
2022-06-18
用途: K&Nフィルターのメンテ

K&Nフィルターのメンテにはこれを使う以外ないと思いますが。

対象商品 : 11759728
2022-02-18
用途: クリーナーのみ補充に
自動車・二輪車・自転車関連業

クリーニングキットを買って使っているとクリーナーだけ先に無くなるので、デカいボトルで購入。1/3くらい使ったところで霧吹きがダメになったため、市販の霧吹きボトルに中身だけ移し替えて使ってます。中身良くても容器が使いにくかったりすぐ壊れる。

1が参考にしています
対象商品 : 11759728
2017-12-15
用途: K&Nオイルフィルターの洗浄
オカノ

やはり専用だけあって汚れがよく落ちます。
ただ、前のものはスプレーノズルが詰まって途中で使えなくなりました。
急遽マジックリンで代用したら汚れ落ちがイマイチでした

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする