曜日別特売

シェル形針状ころ軸受

シェル形針状ころ軸受 - INA
(1件のレビュー)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円径Fw(Φmm)
外径D(Φmm)
幅C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12136522BK07097119
500
229
252(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
12136538BK091291312
500
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
12136547BK1015101415
540
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
12136556BK1212121812
530
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
12136574BK1516152116
990
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
12136592BK1622-ZW162222
4,690
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
12136608BK1816182416
1,900
869
956(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
12136617BK2020202620
2,000
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
12136626BK3038-ZW303738
3,730
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
12136565BK1512152112
1,230
559
615(税込)
取扱停止中
返品不可
12136583BK1616162216
530
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12136574
2018-05-10
用途: 機械のメンテナンス
その他業種

問題なく使用できました。ただ欲を言えばもう少し納期を短くなればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする