曜日別特売

ソリッド形針状ころ軸受(リブ無)

ソリッド形針状ころ軸受(リブ無) - INAソリッド形針状ころ軸受(リブ無) - INA
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円径Fw(Φmm)
外径D(Φmm)
幅C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12139277RNAO10X17X10-TV101710
1,420
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
12139286RNAO12X22X12-TV122212
3,280
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
12139295RNAO16X24X13162812
2,020
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
12139304RNAO17X25X13172513
5,150
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
12139322RNAO20X28X13202813
3,660
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
12139338RNAO20X28X26-ZW-ASR1202826
4,590
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
12139347RNAO20X32X12203212
6,720
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
12139356RNAO25X35X17253517
2,320
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
12139374RNAO25X37X16253716
10,720
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
12139383RNAO30X42X16304216
5,970
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
12139392RNAO35X45X13354513
6,090
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
12139408RNAO35X45X17354517
8,690
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
12139417RNAO35X47X18354716
6,080
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
12139426RNAO35X47X32-ZW-ASR1354732
10,010
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
12139435RNAO40X50X34-ZW-ASR1405034
16,940
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
12139444RNAO40X55X20405520
3,960
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12139453RNAO40X55X40-ZW-ASR1405540
9,270
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
12139462RNAO45X55X17455517
3,520
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
12139478RNAO50X62X20506220
5,250
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
12139487RNAO50X65X20506520
4,840
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
12139496RNAO55X68X20556820
6,210
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
12139505RNAO5X10X8-TV5108
2,140
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
12139514RNAO60X78X20607820
11,160
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
12139523RNAO60X78X40-ZW-ASR1607840
11,880
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
12139532RNAO65X85X30658530
11,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
12139557RNAO7X14X8-TV7148
2,570
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
12139566RNAO8X15X10-TV81510
2,130
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
12139365RNAO25X35X26-ZW-ASR1253526
3,770
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
12139313RNAO18X30X24-ZW-ASR1183024
2,600
取扱い終了
返品不可
12139548RNAO6X13X8-TV6138
990
取扱い終了
返品不可
12139575RNAO90X110X309011030
10,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする