曜日別特売

自動調心針状ころ軸受

自動調心針状ころ軸受 - INA
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全8種類を絞り込む
内接円径Fw(Φmm)
外径D(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内接円径Fw(Φmm)
外径D(Φmm)
幅C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12140573RPNA18/32183216
10,390
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12140598RPNA25/42254220
13,220
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
12140616RPNA30/47304720
14,240
6,498
7,148(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
12140625RPNA40/55405520
16,910
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
12140634RPNA45/62456220
18,190
8,298
9,128(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
12140564RPNA15/28152812
9,640
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
返品不可
12140582RPNA20/35203516
11,680
5,298
5,828(税込)
欠品中
返品不可
12140607RPNA28/44284420
18,120
8,298
9,128(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする