東日興産(TN)
コンバインクローラ
梯子により排土性能が良く力強い走行性能を発揮します。
3条刈の芯金が広いタイプです。
幅(mm)
400
ピッチ
90
タイプ
Wタイプ片梯子
パターン
W
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
コマ数
選択してください
34
35
36
38
39
40
42
43
44
45
46
47
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コマ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11767053
BW409047
47
¥
219,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11767062
BW409046
46
¥
211,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11767078
BW409045
45
¥
202,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11767087
BW409044
44
¥
200,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11767096
BW409043
43
¥
196,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11767105
BW409042
42
¥
193,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11767114
BW409040
40
¥
183,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11767123
BW409039
39
¥
187,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11767132
BW409038
38
¥
186,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11767148
BW409036
36
¥
185,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11767157
BW409035
35
¥
183,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11767166
BW409034
34
¥
182,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700