PCキャリングバッグ大容量タイプ

PCキャリングバッグ大容量タイプ - エレコム

16.4インチワイドサイズまでのノートパソコン、9.7インチまでのタブレット、5.0インチまでのスマートフォン2台を収納可能なキャリングバッグです。
上から大きく開く収納口を備えた、マチ幅110mm太マチタイプの大容量バッグです。収納部には、パソコンを衝撃から守るクッション素材を採用しています。
2重構造の前面ポケットにはタブレット1台とスマートフォン2台を収納できるポケットが付いています。A4サイズの書類も収納可能です。
手提げだけでなく、付属のショルダーベルトで肩掛けも可能な2WAYタイプです。
トロリーバッグのハンドル部に固定できるトロリーホルダーを装備しています。
固定用ベルトが付属し、バッグを開けたときにパソコンが滑り出るのを防ぎます。

特性衝撃吸収、2WAY仕様携帯手段/手提げ、ショルダー(着脱式)適合~16.4インチワイドサイズノートPC、~9.7インチタブレット、~5.0インチスマートフォントラスコ品番495-5404材質ポリエステルブラック質量(g)約780ベルト長さ(mm)900~1480内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×45×290(PC収容部)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×110×310(突起部除く)ポケット前面、携帯電話収納材質(クッション)EPE(発泡ポリエチレン)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11767412BM-SDLABK
5,310
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする