BM-SDLABK PCキャリングバッグ大容量タイプ エレコム 11767412

 

PCキャリングバッグ大容量タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11767412 品番BM-SDLABK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,310

16.4インチワイドサイズまでのノートパソコン、9.7インチまでのタブレット、5.0インチまでのスマートフォン2台を収納可能なキャリングバッグです。
上から大きく開く収納口を備えた、マチ幅110mm太マチタイプの大容量バッグです。収納部には、パソコンを衝撃から守るクッション素材を採用しています。
2重構造の前面ポケットにはタブレット1台とスマートフォン2台を収納できるポケットが付いています。A4サイズの書類も収納可能です。
手提げだけでなく、付属のショルダーベルトで肩掛けも可能な2WAYタイプです。
トロリーバッグのハンドル部に固定できるトロリーホルダーを装備しています。
固定用ベルトが付属し、バッグを開けたときにパソコンが滑り出るのを防ぎます。

特性衝撃吸収、2WAY 仕様携帯手段/手提げ、ショルダー(着脱式) 適合〜16.4インチワイドサイズノートPC、〜9.7インチタブレット、〜5.0インチスマートフォン トラスコ品番495-5404 材質ポリエステル ブラック 質量(g)約780 ベルト長さ(mm)900〜1480 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×45×290(PC収容部) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×110×310(突起部除く) ポケット前面、携帯電話収納 材質(クッション)EPE(発泡ポリエチレン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする