イーサネット対応HIGHSPEED HDMIケーブル

イーサネット対応HIGHSPEED HDMIケーブル - エレコム

PlayStation4とテレビを接続できる、”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル"です。 HDMI出力端子を搭載したゲーム機(PlayStation4、PlayStation3、Xbox One、Xbox 360、Wii U)の接続におすすめです。
HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。

ブラックコネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス対応機種【HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側】HDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイ、プロジェクター等、【HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側】HDMI出力端子を持つゲーム機(PS4、PS3、Xbox One、Xbox 360、Wii U)、AV機器等機能HEC対応、ARC対応、3D対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5.8シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10.2対応解像度Full HD(1080p)対応、4K2K対応HDMI規格HDMI(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11768137GM-DHHD14ER10BK1.0
オープン
取扱い終了
代替品有
11768146GM-DHHD14ER15BK1.5
オープン
取扱い終了
11768155GM-DHHD14ER20BK2.0
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11768137GM-DHHD14ER10BK23598794DH-HD14E10/RSGM-DHHD14ER10BK HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 コンパクトコネクタ RoHS ブラック エレコム 23598794HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 コンパクトコネクタ RoHS ブラックエレコム1本
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする