高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PROB形

高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PROB形 - 三菱電機

省エネ・CO2削減
互換性確保

種類汎用モーター絶縁種別F種制動方式無励磁制動形(スプリング制動形)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40保護方式モータ(IP44) ブレーキ(IP20)機械的寿命200万回定格トルク(N・m)(制動)7.5~150防水性屋外形(IP44)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
極数(P)
周波数(Hz)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11992523SF-PROB-4P-0.75KW-200V0.75三相200/200/220/230450/60/60/60脚取付あり屋外80M
343,400
179,800
197,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992532SF-PROB-4P-1.5KW-200V1.5三相200/200/220/230450/60/60/60脚取付あり屋外90L
408,300
199,800
219,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992548SF-PROB-4P-2.2KW-200V2.2三相200/200/220/230450/60/60/60脚取付あり屋外100L
491,400
249,800
274,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992557SF-PROB-4P-3.7KW-200V3.7三相200/200/220/230450/60/60/60脚取付あり屋外112M
602,400
289,800
318,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992566SF-PROB-4P-5.5KW-200V5.5三相200/200/220/230450/60/60/60脚取付あり屋外132S
760,800
369,800
406,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992575SF-PROB-4P-7.5KW-200V7.5三相200/200/220/230450/60/60/60脚取付あり屋外132M
924,000
449,800
494,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992584SF-PROB-4P-11KW-200V11三相200/200/220/230450/60/60/60脚取付あり屋外160M
1,344,000
599,800
659,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992593SF-PROB-4P-15KW-200V15三相200/200/220/230450/60/60/60脚取付あり屋外160L
1,433,000
699,800
769,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992602SF-PROB-6P-0.75KW-200V0.75三相200/200/220/230650/60/60/60脚取付あり屋外90L
465,700
239,800
263,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992618SF-PROB-6P-1.5KW-200V1.5三相200/200/220/230650/60/60/60脚取付あり屋外100L
526,000
249,800
274,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992627SF-PROB-6P-2.2KW-200V2.2三相200/200/220/230650/60/60/60脚取付あり屋外112M
681,300
329,800
362,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992636SF-PROB-6P-3.7KW-200V3.7三相200/200/220/230650/60/60/60脚取付あり屋外132S
796,800
379,800
417,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992645SF-PROB-6P-5.5KW-200V5.5三相200/200/220/230650/60/60/60脚取付あり屋外132M
1,006,000
489,800
538,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992654SF-PROB-6P-7.5KW-200V7.5三相200/200/220/230650/60/60/60脚取付あり屋外160M
1,302,000
599,800
659,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992663SF-PROB-6P-11KW-200V11三相200/200/220/230650/60/60/60脚取付あり屋外160L
1,673,000
799,800
879,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992672SF-PROB-4P-0.75KW-400V0.75三相400/400/440/460450/60/60/60脚取付あり屋外80M
368,400
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992688SF-PROB-4P-1.5KW-400V1.5三相400/400/440/460450/60/60/60脚取付あり屋外90L
465,700
239,800
263,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992697SF-PROB-4P-2.2KW-400V2.2三相400/400/440/460450/60/60/60脚取付あり屋外100L
514,800
249,800
274,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992706SF-PROB-4P-3.7KW-400V3.7三相400/400/440/460450/60/60/60脚取付あり屋外112M
624,000
299,800
329,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992715SF-PROB-4P-5.5KW-400V5.5三相400/400/440/460450/60/60/60脚取付あり屋外132S
784,800
379,800
417,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992724SF-PROB-4P-7.5KW-400V7.5三相400/400/440/460450/60/60/60脚取付あり屋外132M
948,000
449,800
494,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992733SF-PROB-4P-11KW-400V11三相400/400/440/460450/60/60/60脚取付あり屋外160M
1,390,000
669,800
736,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992742SF-PROB-4P-15KW-400V15三相400/400/440/460450/60/60/60脚取付あり屋外160L
1,474,000
699,800
769,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992758SF-PROB-6P-0.75KW-400V0.75三相400/400/440/460650/60/60/60脚取付あり屋外90L
491,400
249,800
274,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992767SF-PROB-6P-1.5KW-400V1.5三相400/400/440/460650/60/60/60脚取付あり屋外100L
551,300
249,800
274,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992776SF-PROB-6P-2.2KW-400V2.2三相400/400/440/460650/60/60/60脚取付あり屋外112M
704,700
329,800
362,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992785SF-PROB-6P-3.7KW-400V3.7三相400/400/440/460650/60/60/60脚取付あり屋外132S
820,800
379,800
417,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992794SF-PROB-6P-5.5KW-400V5.5三相400/400/440/460650/60/60/60脚取付あり屋外132M
1,030,000
499,800
549,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992803SF-PROB-6P-7.5KW-400V7.5三相400/400/440/460650/60/60/60脚取付あり屋外160M
1,323,000
599,800
659,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992812SF-PROB-6P-11KW-400V11三相400/400/440/460650/60/60/60脚取付あり屋外160L
1,719,000
799,800
879,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする