高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRFOB形

高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRFOB形 - 三菱電機

省エネ・CO2削減
互換性確保

種類汎用モーター絶縁種別F種制動方式無励磁制動形(スプリング制動形)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40保護方式モータ(IP44) ブレーキ(IP20)機械的寿命200万回定格トルク(N・m)(制動)7.5~150防水性屋外形(IP44)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
極数(P)
周波数(Hz)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11992828SF-PRFOB-4P-0.75KW-200V0.75三相200/200/220/230450/60/60/60フランジ取付あり屋外80M
455,000
239,800
263,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992837SF-PRFOB-4P-1.5KW-200V1.5三相200/200/220/230450/60/60/60フランジ取付あり屋外90L
538,300
249,800
274,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992846SF-PRFOB-4P-2.2KW-200V2.2三相200/200/220/230450/60/60/60フランジ取付あり屋外100L
639,700
299,800
329,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992855SF-PRFOB-4P-3.7KW-200V3.7三相200/200/220/230450/60/60/60フランジ取付あり屋外112M
768,000
379,800
417,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992864SF-PRFOB-4P-5.5KW-200V5.5三相200/200/220/230450/60/60/60フランジ取付あり屋外132S
996,000
489,800
538,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992873SF-PRFOB-4P-7.5KW-200V7.5三相200/200/220/230450/60/60/60フランジ取付あり屋外132M
1,176,000
569,800
626,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992882SF-PRFOB-4P-11KW-200V11三相200/200/220/230450/60/60/60フランジ取付あり屋外160M
1,724,000
799,800
879,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992898SF-PRFOB-4P-15KW-200V15三相200/200/220/230450/60/60/60フランジ取付あり屋外160L
1,944,000
879,800
967,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992907SF-PRFOB-6P-0.75KW-200V0.75三相200/200/220/230650/60/60/60フランジ取付あり屋外90L
592,800
299,800
329,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992916SF-PRFOB-6P-1.5KW-200V1.5三相200/200/220/230650/60/60/60フランジ取付あり屋外100L
670,800
329,800
362,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992925SF-PRFOB-6P-2.2KW-200V2.2三相200/200/220/230650/60/60/60フランジ取付あり屋外112M
852,800
399,800
439,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992934SF-PRFOB-6P-3.7KW-200V3.7三相200/200/220/230650/60/60/60フランジ取付あり屋外132S
993,700
449,800
494,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992943SF-PRFOB-6P-5.5KW-200V5.5三相200/200/220/230650/60/60/60フランジ取付あり屋外132M
1,268,000
599,800
659,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992952SF-PRFOB-6P-7.5KW-200V7.5三相200/200/220/230650/60/60/60フランジ取付あり屋外160M
1,597,000
749,800
824,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992968SF-PRFOB-6P-11KW-200V11三相200/200/220/230650/60/60/60フランジ取付あり屋外160L
2,088,000
999,800
1,099,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992977SF-PRFOB-4P-0.75KW-400V0.75三相400/400/440/460450/60/60/60フランジ取付あり屋外80M
488,800
249,800
274,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992986SF-PRFOB-4P-1.5KW-400V1.5三相400/400/440/460450/60/60/60フランジ取付あり屋外90L
564,300
279,800
307,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992995SF-PRFOB-4P-2.2KW-400V2.2三相400/400/440/460450/60/60/60フランジ取付あり屋外100L
665,700
329,800
362,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11993004SF-PRFOB-4P-3.7KW-400V3.7三相400/400/440/460450/60/60/60フランジ取付あり屋外112M
792,000
379,800
417,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11993013SF-PRFOB-4P-5.5KW-400V5.5三相400/400/440/460450/60/60/60フランジ取付あり屋外132S
1,018,000
489,800
538,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11993022SF-PRFOB-4P-7.5KW-400V7.5三相400/400/440/460450/60/60/60フランジ取付あり屋外132M
1,200,000
579,800
637,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11993038SF-PRFOB-4P-11KW-400V11三相400/400/440/460450/60/60/60フランジ取付あり屋外160M
1,782,000
849,800
934,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11993047SF-PRFOB-4P-15KW-400V15三相400/400/440/460450/60/60/60フランジ取付あり屋外160L
1,997,000
949,800
1,044,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11993056SF-PRFOB-6P-0.75KW-400V0.75三相400/400/440/460650/60/60/60フランジ取付あり屋外90L
616,300
299,800
329,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11993065SF-PRFOB-6P-1.5KW-400V1.5三相400/400/440/460650/60/60/60フランジ取付あり屋外100L
696,800
329,800
362,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11993074SF-PRFOB-6P-2.2KW-400V2.2三相400/400/440/460650/60/60/60フランジ取付あり屋外112M
878,800
429,800
472,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11993083SF-PRFOB-6P-3.7KW-400V3.7三相400/400/440/460650/60/60/60フランジ取付あり屋外132S
1,016,000
489,800
538,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11993092SF-PRFOB-6P-5.5KW-400V5.5三相400/400/440/460650/60/60/60フランジ取付あり屋外132M
1,304,000
599,800
659,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11993108SF-PRFOB-6P-7.5KW-400V7.5三相400/400/440/460650/60/60/60フランジ取付あり屋外160M
1,633,000
749,800
824,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11993117SF-PRFOB-6P-11KW-400V11三相400/400/440/460650/60/60/60フランジ取付あり屋外160L
2,150,000
999,800
1,099,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする