高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRFO形

高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRFO形 - 三菱電機

保護IP44
JIS C 4034-5に規定されている散水試験に適合していますので、屋外設置に安心してご使用いただけます。

ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋外形(IP44)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
極数(P)
周波数(Hz)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11993853SF-PRFO-2P-0.75KW-200V0.75三相200/200/220/230250/60/60/60フランジ取付なし屋外80M
182,000
86,980
95,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11993862SF-PRFO-2P-1.5KW-200V1.5三相200/200/220/230250/60/60/60フランジ取付なし屋外90L
218,400
99,980
109,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11993878SF-PRFO-2P-2.2KW-200V2.2三相200/200/220/230250/60/60/60フランジ取付なし屋外90L
262,800
129,800
142,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11993887SF-PRFO-2P-3.7KW-200V3.7三相200/200/220/230250/60/60/60フランジ取付なし屋外112M
344,700
179,800
197,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11993896SF-PRFO-2P-5.5KW-200V5.5三相200/200/220/230250/60/60/60フランジ取付なし屋外132S
477,700
229,800
252,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11993905SF-PRFO-2P-7.5KW-200V7.5三相200/200/220/230250/60/60/60フランジ取付なし屋外132S
612,000
299,800
329,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11993914SF-PRFO-2P-11KW-200V11三相200/200/220/230250/60/60/60フランジ取付なし屋外160M
828,000
399,800
439,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11993923SF-PRFO-2P-15KW-200V15三相200/200/220/230250/60/60/60フランジ取付なし屋外160M
1,032,000
499,800
549,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11993932SF-PRFO-2P-18.5KW-200V18.5三相200/200/220/230250/60/60/60フランジ取付なし屋外160L
1,362,000
599,800
659,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11993948SF-PRFO-2P-22KW-200V22三相200/200/220/230250/60/60/60フランジ取付なし屋外180M
1,673,000
799,800
879,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11993957SF-PRFO-2P-30KW-200V30三相200/200/220/230250/60/60/60フランジ取付なし屋外180LD
2,360,000
1,198,000
1,317,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11993966SF-PRFO-2P-37KW37三相200/200/220/230/400/400/440/460250/60/60/60/50/60/60/60フランジ取付なし屋外200LD
2,977,000
1,398,000
1,537,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11993975SF-PRFO-2P-45KW45三相200/200/220/230/400/400/440/460250/60/60/60/50/60/60/60フランジ取付なし屋外200LD
3,707,000
1,798,000
1,977,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11993984SF-PRFO-2P-55KW55三相200/200/220/230/400/400/440/460250/60/60/60/50/60/60/60フランジ取付なし屋外225S
4,937,000
2,398,000
2,637,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11993993SF-PRFO-4P-0.75KW-200V0.75三相200/200/220/230450/60/60/60フランジ取付なし屋外80M
142,300
59,980
65,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994002SF-PRFO-4P-1.5KW-200V1.5三相200/200/220/230450/60/60/60フランジ取付なし屋外90L
168,400
79,980
87,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994018SF-PRFO-4P-2.2KW-200V2.2三相200/200/220/230450/60/60/60フランジ取付なし屋外100L
206,400
97,980
107,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994027SF-PRFO-4P-3.7KW-200V3.7三相200/200/220/230450/60/60/60フランジ取付なし屋外112M
262,000
119,800
131,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994036SF-PRFO-4P-5.5KW-200V5.5三相200/200/220/230450/60/60/60フランジ取付なし屋外132S
395,000
199,800
219,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994045SF-PRFO-4P-7.5KW-200V7.5三相200/200/220/230450/60/60/60フランジ取付なし屋外132M
513,700
249,800
274,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994054SF-PRFO-4P-11KW-200V11三相200/200/220/230450/60/60/60フランジ取付なし屋外160M
688,800
339,800
373,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994063SF-PRFO-4P-15KW-200V15三相200/200/220/230450/60/60/60フランジ取付なし屋外160L
885,700
429,800
472,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994072SF-PRFO-4P-18.5KW-200V18.5三相200/200/220/230450/60/60/60フランジ取付なし屋外180M
1,136,000
549,800
604,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994088SF-PRFO-4P-22KW-200V22三相200/200/220/230450/60/60/60フランジ取付なし屋外180M
1,477,000
699,800
769,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994097SF-PRFO-4P-30KW-200V30三相200/200/220/230450/60/60/60フランジ取付なし屋外180LD
2,073,000
999,800
1,099,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994106SF-PRFO-4P-37KW37三相200/200/220/230/400/400/440/460450/60/60/60/50/60/60/60フランジ取付なし屋外200LD
2,528,000
1,198,000
1,317,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994115SF-PRFO-4P-45KW45三相200/200/220/230/400/400/440/460450/60/60/60/50/60/60/60フランジ取付なし屋外200LD
3,290,000
1,698,000
1,867,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994124SF-PRFO-4P-55KW55三相200/200/220/230/400/400/440/460450/60/60/60/50/60/60/60フランジ取付なし屋外225S
4,238,000
1,998,000
2,197,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994133SF-PRFO-6P-0.75KW-200V0.75三相200/200/220/230650/60/60/60フランジ取付なし屋外90L
204,400
97,980
107,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994142SF-PRFO-6P-1.5KW-200V1.5三相200/200/220/230650/60/60/60フランジ取付なし屋外100L
256,300
129,800
142,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994158SF-PRFO-6P-2.2KW-200V2.2三相200/200/220/230650/60/60/60フランジ取付なし屋外112M
323,000
149,800
164,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994167SF-PRFO-6P-3.7KW-200V3.7三相200/200/220/230650/60/60/60フランジ取付なし屋外132S
472,800
229,800
252,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994176SF-PRFO-6P-5.5KW-200V5.5三相200/200/220/230650/60/60/60フランジ取付なし屋外132M
571,300
279,800
307,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994185SF-PRFO-6P-7.5KW-200V7.5三相200/200/220/230650/60/60/60フランジ取付なし屋外160M
729,700
349,800
384,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994194SF-PRFO-6P-11KW-200V11三相200/200/220/230650/60/60/60フランジ取付なし屋外160L
914,400
439,800
483,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994203SF-PRFO-6P-15KW-200V15三相200/200/220/230650/60/60/60フランジ取付なし屋外180M
1,109,000
529,800
582,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994212SF-PRFO-6P-18.5KW-200V18.5三相200/200/220/230650/60/60/60フランジ取付なし屋外180LD
1,457,000
699,800
769,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994228SF-PRFO-6P-22KW-200V22三相200/200/220/230650/60/60/60フランジ取付なし屋外180LD
1,714,000
799,800
879,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994237SF-PRFO-6P-30KW30三相200/200/220/230/400/400/440/460650/60/60/60/50/60/60/60フランジ取付なし屋外200LD
2,398,000
1,198,000
1,317,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994246SF-PRFO-6P-37KW37三相200/200/220/230/400/400/440/460650/60/60/60/50/60/60/60フランジ取付なし屋外200LD
2,843,000
1,398,000
1,537,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994255SF-PRFO-6P-45KW45三相200/200/220/230/400/400/440/460650/60/60/60/50/60/60/60フランジ取付なし屋外225S
4,288,000
2,198,000
2,417,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994264SF-PRFO-2P-0.75KW-400V0.75三相400/400/440/460250/60/60/60フランジ取付なし屋外80M
191,400
87,980
96,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994273SF-PRFO-2P-1.5KW-400V1.5三相400/400/440/460250/60/60/60フランジ取付なし屋外90L
229,700
109,800
120,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994282SF-PRFO-2P-2.2KW-400V2.2三相400/400/440/460250/60/60/60フランジ取付なし屋外90L
276,400
129,800
142,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994298SF-PRFO-2P-3.7KW-400V3.7三相400/400/440/460250/60/60/60フランジ取付なし屋外112M
362,400
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994307SF-PRFO-2P-5.5KW-400V5.5三相400/400/440/460250/60/60/60フランジ取付なし屋外132S
501,700
249,800
274,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994316SF-PRFO-2P-7.5KW-400V7.5三相400/400/440/460250/60/60/60フランジ取付なし屋外132S
643,300
299,800
329,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994325SF-PRFO-2P-11KW-400V11三相400/400/440/460250/60/60/60フランジ取付なし屋外160M
868,800
429,800
472,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994334SF-PRFO-2P-15KW-400V15三相400/400/440/460250/60/60/60フランジ取付なし屋外160M
1,085,000
529,800
582,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994343SF-PRFO-2P-18.5KW-400V18.5三相400/400/440/460250/60/60/60フランジ取付なし屋外160L
1,428,000
679,800
747,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする