高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRFB形

高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRFB形 - 三菱電機

省エネ・CO2削減
互換性確保

種類汎用モーター絶縁種別F種制動方式無励磁制動形(スプリング制動形)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40保護方式モータ(IP44) ブレーキ(IP20)機械的寿命200万回定格トルク(N・m)(制動)7.5~150防水性屋内形(IP44)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
極数(P)
周波数(Hz)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11994587SF-PRFB-4P-0.75KW-200V0.75三相200/200/220/230450/60/60/60フランジ取付あり屋内80M
387,300
199,800
219,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994596SF-PRFB-4P-1.5KW-200V1.5三相200/200/220/230450/60/60/60フランジ取付あり屋内90L
459,300
239,800
263,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994605SF-PRFB-4P-2.2KW-200V2.2三相200/200/220/230450/60/60/60フランジ取付あり屋内100L
551,300
249,800
274,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994614SF-PRFB-4P-3.7KW-200V3.7三相200/200/220/230450/60/60/60フランジ取付あり屋内112M
676,800
339,800
373,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994623SF-PRFB-4P-5.5KW-200V5.5三相200/200/220/230450/60/60/60フランジ取付あり屋内132S
859,300
429,800
472,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994632SF-PRFB-4P-7.5KW-200V7.5三相200/200/220/230450/60/60/60フランジ取付あり屋内132M
1,040,000
499,800
549,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994648SF-PRFB-4P-11KW-200V11三相200/200/220/230450/60/60/60フランジ取付あり屋内160M
1,515,000
699,800
769,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994657SF-PRFB-4P-15KW-200V15三相200/200/220/230450/60/60/60フランジ取付あり屋内160L
1,759,000
849,800
934,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994666SF-PRFB-6P-0.75KW-200V0.75三相200/200/220/230650/60/60/60フランジ取付あり屋内90L
522,700
249,800
274,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994675SF-PRFB-6P-1.5KW-200V1.5三相200/200/220/230650/60/60/60フランジ取付あり屋内100L
592,800
299,800
329,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994684SF-PRFB-6P-2.2KW-200V2.2三相200/200/220/230650/60/60/60フランジ取付あり屋内112M
764,400
379,800
417,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994693SF-PRFB-6P-3.7KW-200V3.7三相200/200/220/230650/60/60/60フランジ取付あり屋内132S
902,400
439,800
483,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994702SF-PRFB-6P-5.5KW-200V5.5三相200/200/220/230650/60/60/60フランジ取付あり屋内132M
1,131,000
549,800
604,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994718SF-PRFB-6P-7.5KW-200V7.5三相200/200/220/230650/60/60/60フランジ取付あり屋内160M
1,459,000
699,800
769,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994727SF-PRFB-6P-11KW-200V11三相200/200/220/230650/60/60/60フランジ取付あり屋内160L
1,879,000
879,800
967,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994736SF-PRFB-4P-0.75KW-400V0.75三相400/400/440/460450/60/60/60フランジ取付あり屋内80M
420,000
219,800
241,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994745SF-PRFB-4P-1.5KW-400V1.5三相400/400/440/460450/60/60/60フランジ取付あり屋内90L
483,700
249,800
274,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994754SF-PRFB-4P-2.2KW-400V2.2三相400/400/440/460450/60/60/60フランジ取付あり屋内100L
574,700
279,800
307,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994763SF-PRFB-4P-3.7KW-400V3.7三相400/400/440/460450/60/60/60フランジ取付あり屋内112M
700,800
349,800
384,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994772SF-PRFB-4P-5.5KW-400V5.5三相400/400/440/460450/60/60/60フランジ取付あり屋内132S
883,300
429,800
472,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994788SF-PRFB-4P-7.5KW-400V7.5三相400/400/440/460450/60/60/60フランジ取付あり屋内132M
1,064,000
499,800
549,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994797SF-PRFB-4P-11KW-400V11三相400/400/440/460450/60/60/60フランジ取付あり屋内160M
1,573,000
749,800
824,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994806SF-PRFB-4P-15KW-400V15三相400/400/440/460450/60/60/60フランジ取付あり屋内160L
1,813,000
869,800
956,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994815SF-PRFB-6P-0.75KW-400V0.75三相400/400/440/460650/60/60/60フランジ取付あり屋内90L
548,700
249,800
274,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994824SF-PRFB-6P-1.5KW-400V1.5三相400/400/440/460650/60/60/60フランジ取付あり屋内100L
616,300
299,800
329,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994833SF-PRFB-6P-2.2KW-400V2.2三相400/400/440/460650/60/60/60フランジ取付あり屋内112M
787,800
379,800
417,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994842SF-PRFB-6P-3.7KW-400V3.7三相400/400/440/460650/60/60/60フランジ取付あり屋内132S
924,000
449,800
494,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994858SF-PRFB-6P-5.5KW-400V5.5三相400/400/440/460650/60/60/60フランジ取付あり屋内132M
1,167,000
569,800
626,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994867SF-PRFB-6P-7.5KW-400V7.5三相400/400/440/460650/60/60/60フランジ取付あり屋内160M
1,493,000
699,800
769,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11994876SF-PRFB-6P-11KW-400V11三相400/400/440/460650/60/60/60フランジ取付あり屋内160L
1,942,000
879,800
967,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする