LAMP(スガツネ工業)
面付調節式空気孔
虫よけスクリーン付調節式空気孔です。
取り付けが簡単で掃除が容易です。
ヘッダー付パック入です。
取付け方法
虫よけスクリーンの片端を引っぱり上げ、正面プレートの爪部をかわしてスライドさせはずします。
開口部に虫よけスクリーンをねじで止めます。
虫よけスクリーンの爪部をかわして正面プレートをかぶせ、押え付けながらスライドさせ爪部に引っ掛け取り付けます。
材質
プラスチック
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16
形状
角型
色
ホワイト
質量(g)
55
空気流通面積(mm
2
)
875
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法D(mm)
外形寸法L(mm)
取付穴径d(Φmm)
取付穴径l(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37947375
902-02
91
194
75
150
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください