ハイブリッドマット用プレート

ハイブリッドマット用プレート - TOZEN(トーゼン)ハイブリッドマット用プレート - TOZEN(トーゼン)
(2件のレビュー)
材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法T(mm)
寸法t(mm)
適合
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11969843PL-0152TSM-25~200用685622
500
439
483(税込)
9日以内出荷
返品不可
11969852PL-0283TSM-300~600用858527
700
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11969843
2024-04-11
用途: ハイブリッドマット TSM-25と組み合せて、エアコン室外機の防振に

メーカーの説明書どおり、室外機架台<本プレート<TSM-25<本プレート<室外機(21kg) の順に、本プレートがハイブリッドマット を挟むように取付けました。
ハイブリッドマットが安定して固定され、下屋上に設置した室外機コンプレッサの振動が一階天井に響き難くなり、深夜でも安心して寝られるようになった。

対象商品 : 11969843
2020-04-11
用途: 糸鋸盤の振動防止用
建設業・工事業

ハイブリッドマットと併用しました。
上手く振動防止できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする