ディンプルパッド

ディンプルパッド - TOZEN(トーゼン)ディンプルパッド - TOZEN(トーゼン)ディンプルパッド - TOZEN(トーゼン)ディンプルパッド - TOZEN(トーゼン)ディンプルパッド - TOZEN(トーゼン)

小さな振動から大きな振動まであらゆる振動の除去に特化した高性能防振パッドです。

用途
建築設備機器などの振動・固体音対策。
ビル用マルチ室外ユニット・床置形室内ユニット・ファンコイルユニット・エアハンドリングユニット・チラー・ターボ冷凍機・発電機。
材質CR(クロロプレン)内容量1個
全7種類を絞り込む
質量(kg)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
ゴム硬度
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
ゴム硬度
最大許容荷重(N[kgf])
耐荷重(N/cm2[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11969938DP-33401.6300×300×184011473.8[1170]3.92~12.75[0.4~1.3]
27,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
11969947DP-33601.6300×300×186017651.9[1800]5.88~19.61[0.6~2.0]
27,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
11969956DP-34402.3300×450×184017210.6[1755]3.92~12.5[0.4~1.3]
40,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11969965DP-34602.3300×450×186026477.9[2700]5.88~19.61[0.6~2.0]
40,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11969974DP-00030.0450×50×1840318.7[32.5]3.92~12.75[0.4~1.3]
900
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
11969983DP-00050.1270×100×1840892.4[91.0]3.92~12.75[0.4~1.3]
3,000
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
11969992DP-00060.1270×100×1840892.4[91.0]3.92~12.75[0.4~1.3]
3,000
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする