曜日別特売

スプリング防振材

スプリング防振材 - TOZEN(トーゼン)

静寂性が求められるオフィス環境では防振材の選定が防振性能に大きく左右されます。
従来のゴム防振材だけでは解決できなかった振動を大幅に削減し施工後の振動クレームを解消いたします。

用途天井カセット形、天井埋込形エアコン、ダクト、ファンコイルユニット、小型送風機など。内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ばね定数(N/mm)
許容荷重(N[kgf])
適合ボルト径
識別色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11970272JSH-020(ハンガーボックス)SS400、(コイルスプリング)SWC、(スプリングカバー)合成ゴム、(平座金)SS400、(銘板ステッカー・撓み範囲ステッカー)アルミ箔/樹脂コーティング、(識別テープ)ポリ塩化ビニル13.57196[20]M10(W3/8)
2,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11970288JSH-030(ハンガーボックス)SS400、(コイルスプリング)SWC、(スプリングカバー)合成ゴム、(平座金)SS400、(銘板ステッカー・撓み範囲ステッカー)アルミ箔/樹脂コーティング、(識別テープ)ポリ塩化ビニル19.61294[30]M10(W3/8)
2,000
取扱い終了
代替品有
11970306JSH-060(ハンガーボックス)SS400、(コイルスプリング)SWC、(スプリングカバー)合成ゴム、(平座金)SS400、(銘板ステッカー・撓み範囲ステッカー)アルミ箔/樹脂コーティング、(識別テープ)ポリ塩化ビニル41.02588[60]M10(W3/8)、M12(W1/2)
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11970254JSH-005(ハンガーボックス)SS400、(コイルスプリング)SWC、(スプリングカバー)合成ゴム、(平座金)SS400、(銘板ステッカー・撓み範囲ステッカー)アルミ箔/樹脂コーティング、(識別テープ)ポリ塩化ビニル3.5949[5]M10(W3/8)
2,000
取扱い終了
11970263JSH-010(ハンガーボックス)SS400、(コイルスプリング)SWC、(スプリングカバー)合成ゴム、(平座金)SS400、(銘板ステッカー・撓み範囲ステッカー)アルミ箔/樹脂コーティング、(識別テープ)ポリ塩化ビニル6.6598[10]M10(W3/8)
2,000
取扱い終了
返品不可
11970297JSH-040(ハンガーボックス)SS400、(コイルスプリング)SWC、(スプリングカバー)合成ゴム、(平座金)SS400、(銘板ステッカー・撓み範囲ステッカー)アルミ箔/樹脂コーティング、(識別テープ)ポリ塩化ビニル28.74392[40]M10(W3/8)、M12(W1/2)
2,800
取扱い終了
11970315JS-005(ゴムキャップ)合成ゴム、(スプリングカバー)合成ゴム、(コイルスプリング)硬鋼線、(平座金・丸)SS400、(識別テープ)塩化ビニル3.5949[5]M10(W3/8)
1,000
取扱い終了
11970324JS-010(ゴムキャップ)合成ゴム、(スプリングカバー)合成ゴム、(コイルスプリング)硬鋼線、(平座金・丸)SS400、(識別テープ)塩化ビニル6.6598[10]M10(W3/8)
1,000
取扱い終了
11970333JS-020(ゴムキャップ)合成ゴム、(スプリングカバー)合成ゴム、(コイルスプリング)硬鋼線、(平座金・丸)SS400、(識別テープ)塩化ビニル13.57196[20]M10(W3/8)
1,000
取扱い終了
11970342JS-030(ゴムキャップ)合成ゴム、(スプリングカバー)合成ゴム、(コイルスプリング)硬鋼線、(平座金・丸)SS400、(識別テープ)塩化ビニル19.61294[30]M10(W3/8)
1,000
取扱い終了
11970358JS-040(ゴムキャップ)合成ゴム、(スプリングカバー)合成ゴム、(コイルスプリング)硬鋼線、(平座金・丸)SS400、(識別テープ)塩化ビニル28.74392[40]M10(W3/8)、M12(W1/2)
1,500
取扱い終了
11970367JS-060(ゴムキャップ)合成ゴム、(スプリングカバー)合成ゴム、(コイルスプリング)硬鋼線、(平座金・丸)SS400、(識別テープ)塩化ビニル41.02588[60]M10(W3/8)、M12(W1/2)
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11970272JSH-02012864786CSH-020JSH-020 吊型防振スプリング(小型) CSHシリーズ TOZEN(トーゼン) 12864786吊型防振スプリング(小型) CSHシリーズTOZEN(トーゼン)1台
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11970288JSH-03012864795CSH-030JSH-030 吊型防振スプリング(小型) CSHシリーズ TOZEN(トーゼン) 12864795吊型防振スプリング(小型) CSHシリーズTOZEN(トーゼン)1台
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11970306JSH-06012864820CSH-065JSH-060 吊型防振スプリング(小型) CSHシリーズ TOZEN(トーゼン) 12864820吊型防振スプリング(小型) CSHシリーズTOZEN(トーゼン)1台
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする