曜日別特売

ゴムブッシュ

ゴムブッシュ - TOZEN(トーゼン)ゴムブッシュ - TOZEN(トーゼン)ゴムブッシュ - TOZEN(トーゼン)ゴムブッシュ - TOZEN(トーゼン)ゴムブッシュ - TOZEN(トーゼン)ゴムブッシュ - TOZEN(トーゼン)ゴムブッシュ - TOZEN(トーゼン)ゴムブッシュ - TOZEN(トーゼン)
(3件のレビュー)

省スペース、省コストで、振動や電食の絶縁ができます。
多種多様な組み合わせができます。

用途
ダクト、配管の吊り防振や軽量な天吊り機器の絶縁。
防振固定のアンカーボルトや機器取付ボルトの絶縁に。
メッキや塗装の保護、異種金属の電食絶縁。
材質(ゴム本体)合成ゴム、(金具)SS400内容量1個
全13種類を絞り込む
寸法D1(Φmm)
寸法d(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11970376TB-10261210.585
200
179
197(税込)
当日出荷
11970385TB-12281412.785
240
219
241(税込)
当日出荷
11970394B-1636201785
400
399
439(税込)
当日出荷
11970403B-2040252185
400
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
11970412XT-1022151283
500
479
527(税込)
当日出荷
11970428XT-1840181464.5
600
589
648(税込)
当日出荷
11970437XT-2240221864.5
600
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
11970446XT-23502318910
600
559
615(税込)
当日出荷
11970455XT-2650262285
800
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
11970464WT-103011.510.564
300
259
285(税込)
当日出荷
11970473WT-1235141364
400
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
11970482X-1026-1010-
300
279
307(税込)
当日出荷
11970498GP-3030-1410-
300
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11970394
2024-04-02
用途: 車の異音対策
株式会社キョウワコーポレーション

ベストなサイズがあって、異音も消えたのでものすごく助かりました!

対象商品 : 11970385
2019-09-24
用途: 車のレストアで、シャシ取り付けのかませゴムに使いました。
農・林・水産業

丁度いい硬さでいいですね。サイズがもう少しあればいいですね。また車用のグロメットがあればいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 11970446
2017-01-15
用途: レストア中のバイクのステップラバーの代わりに使用。
その他業種

サイズ的には良いが、少し硬めかな?有る期間使ってみないと判らないかな。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする