曜日別特売

置型防振ゴム(全ねじボルト・ナット・平座金付き)

置型防振ゴム(全ねじボルト・ナット・平座金付き) - TOZEN(トーゼン)置型防振ゴム(全ねじボルト・ナット・平座金付き) - TOZEN(トーゼン)置型防振ゴム(全ねじボルト・ナット・平座金付き) - TOZEN(トーゼン)
(9件のレビュー)

耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。
施工が容易で、抜群の防振性能です。
レベル調整が容易です。

用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム、(ボルト・ナット・平座金)SUS304形状置型ばね定数(N/mm)147許容荷重(N[kgf])490[50]内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11970568ACM-30 +付属品M10全ねじボルトセット
1,700
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-12
用途: エアコン室外機

ベランダに設置のエアコン室外機に取付ました。
1階でも室外機の運転音が気になってましたが取付後は気にならない程度まで
静かになりました。

2025-06-29
用途: 防振

エアコンの室外機に取付しました、2階のベランダに設置したエアコンの室外機の振動が真下の部屋に伝わりうるさくて取り付けました。
凄く静かになり気にならなくなりました。

対象商品 : 11970568
2022-07-09
用途: エアコン室外機の振動抑止
飲食業

2階ベランダに設置したエアコン室外機の振動が真下のリビングに響いていた為、色々試した結果、この製品が効果的でした。
取付前は低周波の振動が響いていて不快でしたが、取付後は良く振動を抑えてくれて、ほとんど気にならなくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 11970568
2022-03-16
用途: エアコン室外機の防振用に

拙宅のベランダがアルミ製のためか、エアコン室外機の振動がよく響くため購入しました。
配置後エアコンの室外機の音を感じることが少なくなりました。
色移り防止+足場補強のためコンクリートブロックの上に配置していますが、
滑ることもなく良好です。

1が参考にしています
対象商品 : 11970568
2020-09-06
用途: エアコンの制震
卸売・小売業

非常にしっかりしており、細かい振動も制御出来ている

対象商品 : 11970568
2018-11-13
用途: 発電機
製造業

中古の大き目発電機を買いましたが、防振ゴムが2個取れていたため探していました。底部の面積が広いので砂利の上でも潜らずに安定しています。いい商品でした。

対象商品 : 11970568
2020-11-07
用途: 農業用道具の防振
農・林・水産業

今回の目的には全ネジの長さが不足だったけど代用品で処理、目的の荷重とのバランスが悪かった(当方の見積誤り)。15kgには少し硬いかも?

対象商品 : 11970568
2018-05-21
用途: 卓上グラインダー

両頭グラインダーの足にしてみました。
かなり静かになり、振動も減りました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする