住商モンブラン
ナースジャケット(半袖)
シンプルデザインにポケットのピンタックがアクセント。
優しい印象を与えるラウンドカラー。
ウエストラインを美しく見せる脇ベルト仕様。
脇ポケットには小物を整理しやすいポケット付き。
仕様
ペンさし付き(右ポケット)、小物入れ付(左ポケット)
材質
フルダル制電裏綿トリコット
混率(%)
ポリエステル85、綿15
生地性能
帯電防止、防汚加工、透け防止
内容量
1着
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11775487
73-1462
白
S
38
21
68
¥7,000
¥
5,498
¥6,048
(税込)
3日以内出荷
11775496
73-1462
白
M
39
22
69
¥7,000
¥
5,498
¥6,048
(税込)
3日以内出荷
11775505
73-1462
白
L
40
23
70
¥7,000
¥
5,498
¥6,048
(税込)
3日以内出荷
11775514
73-1462
白
LL
42
23
70
¥7,000
¥
5,498
¥6,048
(税込)
3日以内出荷
11775523
73-1462
白
3L
44
23
70
¥7,000
¥
5,498
¥6,048
(税込)
3日以内出荷
11775532
73-1464
ピンク/白
S
38
21
68
¥7,000
¥
5,498
¥6,048
(税込)
3日以内出荷
11775548
73-1464
ピンク/白
M
39
22
69
¥7,000
¥
5,498
¥6,048
(税込)
3日以内出荷
11775557
73-1464
ピンク/白
L
40
23
70
¥7,000
¥
5,498
¥6,048
(税込)
3日以内出荷
11775566
73-1464
ピンク/白
LL
42
23
70
¥7,000
¥
5,498
¥6,048
(税込)
3日以内出荷
11775575
73-1464
ピンク/白
3L
44
23
70
¥7,000
¥
5,498
¥6,048
(税込)
3日以内出荷
11775584
73-1466
サックス/白
S
38
21
68
¥7,000
¥
5,498
¥6,048
(税込)
3日以内出荷
11775593
73-1466
サックス/白
M
39
22
69
¥7,000
¥
5,498
¥6,048
(税込)
3日以内出荷
11775602
73-1466
サックス/白
L
40
23
70
¥7,000
¥
5,498
¥6,048
(税込)
3日以内出荷
11775618
73-1466
サックス/白
LL
42
23
70
¥7,000
¥
5,498
¥6,048
(税込)
3日以内出荷
11775627
73-1466
サックス/白
3L
44
23
70
¥7,000
¥
5,498
¥6,048
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください