曜日別特売
73-1464 ナースジャケット(半袖) 住商モンブラン 11775548

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナースジャケット(半袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ピンク/白
サイズM
内容量1着注文コード11775548品番73-1464
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

シンプルデザインにポケットのピンタックがアクセント。
優しい印象を与えるラウンドカラー。
ウエストラインを美しく見せる脇ベルト仕様。
脇ポケットには小物を整理しやすいポケット付き。

色
ピンク/白
サイズ
M
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
69
仕様
ペンさし付き(右ポケット)、小物入れ付(左ポケット)
材質
フルダル制電裏綿トリコット
混率(%)
ポリエステル85、綿15
バスト(cm)
98
生地性能
帯電防止、防汚加工、透け防止

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする