ハンドシュレッダー

ハンドシュレッダー - サンワサプライハンドシュレッダー - サンワサプライハンドシュレッダー - サンワサプライハンドシュレッダー - サンワサプライ
(5件のレビュー)

手軽に使えて、セキュリティ性抜群の3×22mmクロスカットタイプのシュレッダーです。
ダストボックスは引き出し式で、細断したゴミが取り出しやすくなっています。
デスク上でも邪魔にならず、手動式なので電池不要です。
細断がしやすい、大型ハンドルを採用しています。
投入口に指が入らない安全設計です。

細断形状3×22mmクロスカット容量(L)約3(パケット)質量(kg)1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285(333)×125×170 ※()内はハンドル取り付け時。細断枚数A4用紙/2枚(64g/平方メートル)投入口幅(mm)220アズワン品番64-0876-92最大投入幅A4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11792603PSD-MC2223
3,700
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11792603
2024-05-28
用途: 家庭用
製造業

簡単に細かく用紙がシュレッダーされているので安心してゴミに出すことが出来ました

対象商品 : 11792603
2023-12-09
用途: 廃紙の整理

非常に扱いづらい。力がいる。電動のものを選べばよかった。

対象商品 : 11792603
2021-10-20
用途: 個人情報が記載された書類の廃棄に使用
その他業種

安価ですが思ったよりしっかりした造りでした。細かく裁断できています。ハンドルを何回も回す必要がありますが、廃棄書類が少ないところなら充分だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 11792603
2017-09-05
用途: 個人情報漏洩防止
自動車・二輪車・自転車関連業

とても細かく裁断でき大変満足な商品です。
ただ、たくさんシュレッダーしなきゃいけない時は
グルグル回すのが大変です。

対象商品 : 11792603
2022-02-12
用途: 書類の処分
その他業種

60サイズのダンボールいっぱいの書類を処分するのに2時間ほどかかりました。
はがき2枚より厚くなるとハンドルがたわんでうまく回せなくなります。
書類処分サービスを利用したほうが楽だと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする