曜日別特売

ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型)防水モータ SUS軸仕様

ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型)防水モータ SUS軸仕様 - ニッセイ
取付方式フランジ取付極数4P電源三相モータータイプギアモータ高度(m)1000以下使用周囲温度(℃)-10~40使用周囲湿度100%以下設置場所屋内外雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。水中や高水圧のかかる場所では使用できません。内容量1台
142件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
容量(kW)
枠番
質量(kg)
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11910842G3F28S5-WP08TNNEN50.7528約1950/60/60
85,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11910858G3F28S10-WP08TNNEN100.7528約1950/60/60
81,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11910867G3F28S15-WP08TNNEN150.7528約1950/60/60
81,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11910876G3F28S20-WP08TNNEN200.7528約1950/60/60
81,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11910885G3F28S25-WP08TNNEN250.7528約1950/60/60
81,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11910894G3F32S30-WP08TNNEN300.7532約22.550/60/60
88,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11910903G3F32S40-WP08TNNEN400.7532約22.550/60/60
95,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11910912G3F32S50-WP08TNNEN500.7532約22.550/60/60
95,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11910928G3F32S60-WP08TNNEN600.7532約22.550/60/60
110,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11910937G3F32S80-WP08TNNEN800.7532約22.550/60/60
110,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11910946G3F32S100-WP08TNNEN1000.7532約22.550/60/60
110,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11910955G3F40S100-WP08TNNEN1000.7540約3050/60/60
129,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11910964G3F40S120-WP08TNNEN1200.7540約3050/60/60
129,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11910973G3F40S160-WP08TNNEN1600.7540約3050/60/60
140,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11910982G3F40S200-WP08TNNEN2000.7540約3050/60/60
140,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11910998G3F50S300-WP08TNNEN3000.7550約6550/60/60
205,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11911007G3F50S375-WP08TNNEN3750.7550約6550/60/60
205,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11911016G3F50S450-WP08TNNEN4500.7550約6550/60/60
205,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11911025G3F32S5-WP15TNNEN51.532約28.550/60/60
106,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11911034G3F32S10-WP15TNNEN101.532約28.550/60/60
106,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11911043G3F32S15-WP15TNNEN151.532約28.550/60/60
106,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11911052G3F32S20-WP15TNNEN201.532約28.550/60/60
106,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11911068G3F32S25-WP15TNNEN251.532約28.550/60/60
106,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11911077G3F40S30-WP15TNNEN301.540約36.550/60/60
120,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11911086G3F40S40-WP15TNNEN401.540約36.550/60/60
132,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11911095G3F40S50-WP15TNNEN501.540約36.550/60/60
132,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11911104G3F40S60-WP15TNNEN601.540約36.550/60/60
160,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11911113G3F40S80-WP15TNNEN801.540約36.550/60/60
160,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11911122G3F40S100-WP15TNNEN1001.540約36.550/60/60
160,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11911138G3F50S100-WP15TNNEN1001.550約69.550/60/60
200,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11911147G3F50S120-WP15TNNEN1201.550約69.550/60/60
200,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11911156G3F50S160-WP15TNNEN1601.550約69.550/60/60
212,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11911165G3F50S200-WP15TNNEN2001.550約69.550/60/60
212,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11911174G3F40S5-WP22TNNEN52.240約71.550/60/60
138,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11911183G3F40S10-WP22TNNEN102.240約71.550/60/60
138,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11911192G3F40S15-WP22TNNEN152.240約71.550/60/60
138,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11911208G3F40S20-WP22TNNEN202.240約71.550/60/60
138,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11911217G3F40S25-WP22TNNEN252.240約71.550/60/60
138,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11911226G3F50S30-WP22TNNEN302.250約76.550/60/60
152,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11911235G3F50S40-WP22TNNEN402.250約76.550/60/60
174,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11911244G3F50S50-WP22TNNEN502.250約76.550/60/60
174,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11911253G3F50S60-WP22TNNEN602.250約76.550/60/60
201,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11911262G3F50S80-WP22TNNEN802.250約76.550/60/60
201,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11911278G3F50S100-WP22TNNEN1002.250約76.550/60/60
201,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11911287G3F28S5-WP08TNNEV250.7528約1950/60/60
128,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11911296G3F28S10-WP08TNNEV2100.7528約1950/60/60
123,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11911305G3F28S15-WP08TNNEV2150.7528約1950/60/60
123,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11911314G3F28S20-WP08TNNEV2200.7528約1950/60/60
123,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11911323G3F28S25-WP08TNNEV2250.7528約1950/60/60
123,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11911332G3F32S30-WP08TNNEV2300.7532約22.550/60/60
131,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする