ホシザキ
舟形シンク付コールドテーブル
京流し+冷蔵庫で作業動線を短縮化。
ワイドに収納、出し入れスルー。中柱がないから、大皿料理や箱物などの出し入れがスムーズ。
ドアハンドルは抗菌剤入り。ドアパッキンは防カビ剤入り。
メーカーが配達いたします。
電源(V)
単相100
冷却方式
強制対流式
庫内温度(℃)
-6~12(周囲温度30℃)
内容量
1台
注意
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
消費電力(W)(50/60Hz)
定格内容積(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11900342
RW-120SNC
82
1200×600×800
(冷却時)211/211、(霜取時)181/181
145
¥862,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11900358
RW-150SNC
94
1500×600×800
(冷却時)226/236、(霜取時)186/186
206
¥957,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11900367
RW-180SNC
111
1800×600×800
(冷却時)231/236、(霜取時)196/196
266
¥1,057,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11900376
RW-120SNC-R
82
1200×600×800
(冷却時)211/211、(霜取時)181/181
145
¥862,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11900385
RW-150SNC-R
94
1500×600×800
(冷却時)226/236、(霜取時)186/186
206
¥957,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11900394
RW-120SNC-T
82
1200×600×850
(冷却時)211/211、(霜取時)181/181
145
¥874,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11900403
RW-150SNC-T
94
1500×600×850
(冷却時)226/236、(霜取時)186/186
206
¥969,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11900412
RW-180SNC-T
111
1800×600×850
(冷却時)231/236、(霜取時)196/196
266
¥1,069,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11900428
RW-120SDC
86
1200×750×800
(冷却時)211/211、(霜取時)181/181
145
¥933,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11900437
RW-150SDC
100
1500×750×800
(冷却時)226/236、(霜取時)186/186
206
¥1,028,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11900446
RW-180SDC
117
1800×750×800
(冷却時)231/236、(霜取時)196/196
266
¥1,129,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11900455
RW-120SDC-T
86
1200×750×850
(冷却時)211/211、(霜取時)181/181
145
¥945,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11900464
RW-150SDC-T
100
1500×750×850
(冷却時)226/236、(霜取時)186/186
206
¥1,040,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11900473
RW-180SDC-T
117
1800×750×850
(冷却時)231/236、(霜取時)196/196
266
¥1,140,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください