京セラ
チップ(旋削) VBGW-MEF
逃げ角(度)
5
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
材質
KBN570
形状
ひし形35°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11802035
VBGW110304MEF KBN570
11.2
3.18
0.4
¥7,460
¥
5,398
¥5,938
(税込)
6日以内出荷
11802044
VBGW110308MEF KBN570
11.2
3.18
0.8
¥7,460
¥
5,398
¥5,938
(税込)
6日以内出荷
11802053
VBGW160404MEF KBN570
16.6
4.76
0.4
¥7,460
¥
5,398
¥5,938
(税込)
6日以内出荷
11802062
VBGW160408MEF KBN570
16.6
4.76
0.8
¥6,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください