京セラ
チップ(旋削) TCMT-HQ
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11806165
TCMT090202HQ
9.6
2.38
0.2
TN620
5.56
¥4,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806174
TCMT090204HQ
9.6
2.38
0.4
TN620
5.56
¥4,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806183
TCMT110202HQ
11
2.38
0.2
TN620
6.35
¥4,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806192
TCMT110204HQ
11
2.38
0.4
TN620
6.35
¥4,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806208
TCMT110208HQ
11
2.38
0.8
TN620
6.35
¥4,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806217
TCMT090202HQ
9.6
2.38
0.2
PV720
5.56
¥5,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806226
TCMT090204HQ
9.6
2.38
0.4
PV720
5.56
¥5,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806235
TCMT110202HQ
11
2.38
0.2
PV720
6.35
¥5,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806244
TCMT110204HQ
11
2.38
0.4
PV720
6.35
¥5,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806253
TCMT110208HQ
11
2.38
0.8
PV720
6.35
¥5,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806262
TCMT16T304HQ
16.5
3.97
0.4
TN620
9.525
¥8,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806278
TCMT16T308HQ
16.5
3.97
0.8
TN620
9.525
¥8,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806287
TCMT16T304HQ
16.5
3.97
0.4
PV720
9.525
¥9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806296
TCMT16T308HQ
16.5
3.97
0.8
PV720
9.525
¥9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください