チップ(ミーリング)セラミック SNGN

チップ(ミーリング)セラミック SNGN - 京セラ
材質WBN115形状正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11809796SNGN1204ZNT-S88Z240 WBN115
40,810
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする