曜日別特売

エンドミル(MEWH型)

エンドミル(MEWH型) - 京セラ
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃列
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11811397MEWH025-W25-10-3-2T2537952526
76,000
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
11811406MEWH032-W32-10-4-2T32461083228
83,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
11811424MEWH040-W32-10-5-2T405711932210
136,400
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
11811433MEWH040-W32-10-5-3T405711932315
153,900
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
11811442MEWH040-W32-15-4-2T40631253228
129,400
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
11811476MEWH050-W40-15-4-2T50631354028
178,400
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
11811485MEWH050-W40-15-4-3T506313540312
192,400
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする