エンドミル(MFH型)

エンドミル(MFH型) - 京セラ
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11811582MFH25-S25-10-2T-30025180300252
48,500
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
11811598MFH28-S25-10-2T-3002840300252
49,600
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
11811607MFH32-S32-10-2T-30032180300322
52,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
11811616MFH35-S32-10-2T-3003550300322
55,400
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
11811625MFH40-S32-10-4T-3004050300324
69,700
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
11811713MFH50-S42-14-3T5050150423
44,600
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
11811722MFH63-S42-14-4T6350150424
52,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
11811738MFH80-S42-14-5T8050150425
59,400
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする