京セラ
部品 シート
寸法E(mm)
4.4
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11813217
DC-42
12.0
R1.2
6.0
3.2
1.2
¥
1,050
¥
759
¥
835
(税込)
8日以内出荷
40568342
DC-44
12.55
R0.8
6
5
1.5
¥
1,160
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください