京セラ
部品 シート
仕様
SB
寸法A(mm)
12.55
寸法D(mm)
6.0
寸法E(mm)
4.4
寸法B(mm)
3.2
寸法C(mm)
1.2
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11813226
DD-42
R1.2
¥
1,050
¥
769
¥
846
(税込)
6日以内出荷
11813235
DD-42-16
R1.6
¥
1,050
¥
769
¥
846
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください