曜日別特売

1軸アクチュエータ SE1501A(A2)

1軸アクチュエータ SE1501A(A2) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

カバーなし型式SE15ボールねじリード(mm)1スライドブロックA(ロングブロック1個付)モータ取付部形状A2内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
全72種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
72種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12144274SE1501A-100U-A2NN-NN100なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
57,600
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12144283SE1501A-100U-A2NN-NS100なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
58,600
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12144292SE1501A-100U-A2NN-LN100なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
64,600
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12144308SE1501A-100U-A2NN-LS100なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
65,600
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12144317SE1501A-100U-A2NK-NN100K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
71,600
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12144326SE1501A-100U-A2NK-NS100K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
72,600
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12144335SE1501A-100U-A2NK-LN100K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
78,600
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12144344SE1501A-100U-A2NK-LS100K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
79,600
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12144353SE1501A-100U-A2NE-NN100E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
71,600
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12144362SE1501A-100U-A2NE-NS100E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
72,600
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12144378SE1501A-100U-A2NE-LN100E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
78,600
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12144387SE1501A-100U-A2NE-LS100E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
79,600
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145236SE1501A-150U-A2NN-NN150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
62,600
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145245SE1501A-150U-A2NN-NS150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
63,600
60,980
67,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145254SE1501A-150U-A2NN-LN150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
70,600
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145263SE1501A-150U-A2NN-LS150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
71,600
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145272SE1501A-150U-A2NK-NN150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
76,600
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145288SE1501A-150U-A2NK-NS150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
77,600
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145297SE1501A-150U-A2NK-LN150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
84,600
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145306SE1501A-150U-A2NK-LS150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
85,600
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145315SE1501A-150U-A2NE-NN150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
76,600
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145324SE1501A-150U-A2NE-NS150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
77,600
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145333SE1501A-150U-A2NE-LN150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
84,600
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145342SE1501A-150U-A2NE-LS150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
85,600
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146198SE1501A-200U-A2NN-NN200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
68,600
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146207SE1501A-200U-A2NN-NS200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
69,600
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146216SE1501A-200U-A2NN-LN200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
77,600
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146225SE1501A-200U-A2NN-LS200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
78,600
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146234SE1501A-200U-A2NK-NN200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
82,600
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146243SE1501A-200U-A2NK-NS200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
83,600
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146252SE1501A-200U-A2NK-LN200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
91,600
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146268SE1501A-200U-A2NK-LS200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
92,600
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146277SE1501A-200U-A2NE-NN200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
82,600
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146286SE1501A-200U-A2NE-NS200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
83,600
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146295SE1501A-200U-A2NE-LN200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
91,600
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146304SE1501A-200U-A2NE-LS200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
92,600
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12150032SE1501A-100W-A2NN-NN100なし標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
55,600
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12150048SE1501A-100W-A2NN-NS100なし標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
56,600
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12150057SE1501A-100W-A2NN-LN100なし防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
62,600
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12150066SE1501A-100W-A2NN-LS100なし防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
63,600
60,980
67,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12150075SE1501A-100W-A2NK-NN100K(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
69,600
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12150084SE1501A-100W-A2NK-NS100K(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
70,600
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12150093SE1501A-100W-A2NK-LN100K(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
76,600
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12150102SE1501A-100W-A2NK-LS100K(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
77,600
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12150118SE1501A-100W-A2NE-NN100E(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
69,600
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12150127SE1501A-100W-A2NE-NS100E(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
70,600
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12150136SE1501A-100W-A2NE-LN100E(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
76,600
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12150145SE1501A-100W-A2NE-LS100E(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
77,600
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12150994SE1501A-150W-A2NN-NN150なし標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
59,600
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12151003SE1501A-150W-A2NN-NS150なし標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
60,600
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする