1軸アクチュエータ SE1501A(A3) カバー付

1軸アクチュエータ SE1501A(A3) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

型式SE15ボールねじリード(mm)1スライドブロックA(ロングブロック1個付)モータ取付部形状A3カバー上面カバー付内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12144633SE1501A-100U-A3CN-NN100U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準仕様(黒染め)標準グリース
63,300
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12144642SE1501A-100U-A3CN-NS100U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
64,300
60,980
67,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12144658SE1501A-100U-A3CN-LN100U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし防錆黒色被膜処理標準グリース
70,300
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12144667SE1501A-100U-A3CN-LS100U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
71,300
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12144676SE1501A-100U-A3CK-NN100U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
77,300
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12144685SE1501A-100U-A3CK-NS100U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
78,300
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12144694SE1501A-100U-A3CK-LN100U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
84,300
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12144703SE1501A-100U-A3CK-LS100U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
85,300
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12144712SE1501A-100U-A3CE-NN100U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
77,300
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12144728SE1501A-100U-A3CE-NS100U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
78,300
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12144737SE1501A-100U-A3CE-LN100U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
84,300
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12144746SE1501A-100U-A3CE-LS100U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
85,300
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145595SE1501A-150U-A3CN-NN150U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準仕様(黒染め)標準グリース
68,400
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145604SE1501A-150U-A3CN-NS150U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
69,400
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145613SE1501A-150U-A3CN-LN150U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし防錆黒色被膜処理標準グリース
76,400
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145622SE1501A-150U-A3CN-LS150U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
77,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145638SE1501A-150U-A3CK-NN150U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
82,400
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145647SE1501A-150U-A3CK-NS150U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
83,400
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145656SE1501A-150U-A3CK-LN150U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
90,400
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145665SE1501A-150U-A3CK-LS150U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
91,400
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145674SE1501A-150U-A3CE-NN150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
82,400
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145683SE1501A-150U-A3CE-NS150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
83,400
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145692SE1501A-150U-A3CE-LN150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
90,400
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145708SE1501A-150U-A3CE-LS150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
91,400
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146557SE1501A-200U-A3CN-NN200U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準仕様(黒染め)標準グリース
74,500
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146566SE1501A-200U-A3CN-NS200U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
75,500
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146575SE1501A-200U-A3CN-LN200U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし防錆黒色被膜処理標準グリース
83,500
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146584SE1501A-200U-A3CN-LS200U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
84,500
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146593SE1501A-200U-A3CK-NN200U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
88,500
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146602SE1501A-200U-A3CK-NS200U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
89,500
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146618SE1501A-200U-A3CK-LN200U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
97,500
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146627SE1501A-200U-A3CK-LS200U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
98,500
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146636SE1501A-200U-A3CE-NN200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
88,500
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146645SE1501A-200U-A3CE-NS200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
89,500
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146654SE1501A-200U-A3CE-LN200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
97,500
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146663SE1501A-200U-A3CE-LS200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
98,500
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12150398SE1501A-100W-A3CN-NN100W(繰返し位置決め精度:±10μm)なし標準仕様(黒染め)標準グリース
61,300
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12150407SE1501A-100W-A3CN-NS100W(繰返し位置決め精度:±10μm)なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
62,300
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12150416SE1501A-100W-A3CN-LN100W(繰返し位置決め精度:±10μm)なし防錆黒色被膜処理標準グリース
68,300
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12150425SE1501A-100W-A3CN-LS100W(繰返し位置決め精度:±10μm)なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
69,300
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12150434SE1501A-100W-A3CK-NN100W(繰返し位置決め精度:±10μm)K(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
75,300
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12150443SE1501A-100W-A3CK-NS100W(繰返し位置決め精度:±10μm)K(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
76,300
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12150452SE1501A-100W-A3CK-LN100W(繰返し位置決め精度:±10μm)K(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
82,300
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12150468SE1501A-100W-A3CK-LS100W(繰返し位置決め精度:±10μm)K(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
83,300
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12150477SE1501A-100W-A3CE-NN100W(繰返し位置決め精度:±10μm)E(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
75,300
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12150486SE1501A-100W-A3CE-NS100W(繰返し位置決め精度:±10μm)E(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
76,300
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12150495SE1501A-100W-A3CE-LN100W(繰返し位置決め精度:±10μm)E(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
82,300
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12150504SE1501A-100W-A3CE-LS100W(繰返し位置決め精度:±10μm)E(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
83,300
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12151353SE1501A-150W-A3CN-NN150W(繰返し位置決め精度:±10μm)なし標準仕様(黒染め)標準グリース
65,400
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12151362SE1501A-150W-A3CN-NS150W(繰返し位置決め精度:±10μm)なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
66,400
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする