1軸アクチュエータ SE1502A(A0)

1軸アクチュエータ SE1502A(A0) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

カバーなし型式SE15ボールねじリード(mm)2スライドブロックA(ロングブロック1個付)モータ取付部形状A0内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータの種類
表面処理
センサー
レール長さ(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12146672SE1502A-100U-A0NN-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし100標準グリース
54,000
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146688SE1502A-100U-A0NN-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし100低発塵グリース(クロダSグリース)
55,000
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146697SE1502A-100U-A0NN-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし100標準グリース
61,000
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146706SE1502A-100U-A0NN-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし100低発塵グリース(クロダSグリース)
62,000
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146715SE1502A-100U-A0NK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)100標準グリース
68,000
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146724SE1502A-100U-A0NK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)100低発塵グリース(クロダSグリース)
69,000
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146733SE1502A-100U-A0NK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)100標準グリース
75,000
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146742SE1502A-100U-A0NK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)100低発塵グリース(クロダSグリース)
76,000
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146758SE1502A-100U-A0NE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)100標準グリース
68,000
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146767SE1502A-100U-A0NE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)100低発塵グリース(クロダSグリース)
69,000
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146776SE1502A-100U-A0NE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)100標準グリース
75,000
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146785SE1502A-100U-A0NE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)100低発塵グリース(クロダSグリース)
76,000
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147634SE1502A-150U-A0NN-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし150標準グリース
59,000
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147643SE1502A-150U-A0NN-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし150低発塵グリース(クロダSグリース)
60,000
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147652SE1502A-150U-A0NN-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし150標準グリース
67,000
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147668SE1502A-150U-A0NN-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし150低発塵グリース(クロダSグリース)
68,000
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147677SE1502A-150U-A0NK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)150標準グリース
73,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147686SE1502A-150U-A0NK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
74,000
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147695SE1502A-150U-A0NK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)150標準グリース
81,000
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147704SE1502A-150U-A0NK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
82,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147713SE1502A-150U-A0NE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)150標準グリース
73,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147722SE1502A-150U-A0NE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
74,000
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147738SE1502A-150U-A0NE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)150標準グリース
81,000
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147747SE1502A-150U-A0NE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
82,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148596SE1502A-200U-A0NN-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし200標準グリース
65,000
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148605SE1502A-200U-A0NN-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし200低発塵グリース(クロダSグリース)
66,000
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148614SE1502A-200U-A0NN-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし200標準グリース
74,000
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148623SE1502A-200U-A0NN-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし200低発塵グリース(クロダSグリース)
75,000
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148632SE1502A-200U-A0NK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200標準グリース
79,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148648SE1502A-200U-A0NK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
80,000
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148657SE1502A-200U-A0NK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200標準グリース
88,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148666SE1502A-200U-A0NK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
89,000
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148675SE1502A-200U-A0NE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200標準グリース
79,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148684SE1502A-200U-A0NE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
80,000
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148693SE1502A-200U-A0NE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200標準グリース
88,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148702SE1502A-200U-A0NE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
89,000
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12152437SE1502A-100W-A0NN-NNW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)なし100標準グリース
52,000
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12152446SE1502A-100W-A0NN-NSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)なし100低発塵グリース(クロダSグリース)
53,000
50,980
56,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12152455SE1502A-100W-A0NN-LNW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理なし100標準グリース
59,000
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12152464SE1502A-100W-A0NN-LSW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理なし100低発塵グリース(クロダSグリース)
60,000
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12152473SE1502A-100W-A0NK-NNW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)100標準グリース
66,000
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12152482SE1502A-100W-A0NK-NSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)100低発塵グリース(クロダSグリース)
67,000
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12152498SE1502A-100W-A0NK-LNW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)100標準グリース
73,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12152507SE1502A-100W-A0NK-LSW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)100低発塵グリース(クロダSグリース)
74,000
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12152516SE1502A-100W-A0NE-NNW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)100標準グリース
66,000
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12152525SE1502A-100W-A0NE-NSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)100低発塵グリース(クロダSグリース)
67,000
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12152534SE1502A-100W-A0NE-LNW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)100標準グリース
73,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12152543SE1502A-100W-A0NE-LSW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)100低発塵グリース(クロダSグリース)
74,000
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12153392SE1502A-150W-A0NN-NNW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)なし150標準グリース
56,000
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12153408SE1502A-150W-A0NN-NSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)なし150低発塵グリース(クロダSグリース)
57,000
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする